カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dilm40」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 24 V 3極 277753 DILM40 24V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V 3極 277753 DILM40 24V50HZ

    EATON(イートン)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています
    仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:560 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7270-03
  • 電磁接触器 230 V 3極 277766 DILM40 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V 3極 277766 DILM40 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率ク
    仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:60 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7305-65
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • イートン 補助コンタクト EATON(イートン)

    イートン 補助コンタクト

    EATON(イートン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • イートン カバー, EATON(イートン)

    イートン カバー,

    EATON(イートン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    欠品中
    仕様アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:接続開口部DILM40-65●シリーズ:DILM65
  • サーマルリレー Eaton EATON(イートン)

    サーマルリレー Eaton

    EATON(イートン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷
  • 補助接点 2 DILM 10 A EATON(イートン)

    補助接点 2 DILM 10 A

    EATON(イートン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクトを備えています。500 V の定格電圧と 10 A の定格電流で動作します。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 1 ねじ止め端子で接続します
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:側面実装●範囲:DILM40-DILM225A●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:500 Vアズワン品番65-7302-94
  • 補助接点 4 DILM 16 A 1袋 5個入 EATON(イートン)

    補助接点 4 DILM 16 A 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 補助コンタクトモジュールは、標準的な用途に使用されるインターロック式対向コンタクト、4 極、前面固定タイプを備えています。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 ねじ止め端子で接続します
    仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILM40-DILM170 、XHIA●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 Vアズワン品番65-7302-38
  • イートン Varistor, EATON(イートン)

    イートン Varistor,

    EATON(イートン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン Bridge, EATON(イートン)

    イートン Bridge,

    EATON(イートン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILM25シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILM25シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:DILM25 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:100 (AC) A、40 (DC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:11 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:85mm 、 動作温度 Max:+60℃