カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dilm40」の検索結果
特価

電磁接触器 24 V 3極 277753 DILM40 24V50HZ
EATON(イートン)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:560 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7270-03
電磁接触器 230 V 3極 277766 DILM40 230V50HZ 240V60HZ
EATON(イートン)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率ク仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:60 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7305-65
補助接点 2 DILM 10 A
EATON(イートン)¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクトを備えています。500 V の定格電圧と 10 A の定格電流で動作します。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 1 ねじ止め端子で接続します仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:側面実装●範囲:DILM40-DILM225A●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:500 Vアズワン品番65-7302-94
補助接点 4 DILM 16 A 1袋 5個入
EATON(イートン)¥27,980税込¥30,7781袋(5個)7日以内出荷Eaton 補助コンタクトモジュールは、標準的な用途に使用されるインターロック式対向コンタクト、4 極、前面固定タイプを備えています。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 ねじ止め端子で接続します仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILM40-DILM170 、XHIA●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 Vアズワン品番65-7302-38
イートン 電磁接触器 DILM25シリーズ
EATON(イートン)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様シリーズ:DILM25 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:100 (AC) A、40 (DC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:11 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:85mm 、 動作温度 Max:+60℃