カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dilm7-01」の検索結果
特価

電磁接触器 400 V 3極 276593 DILM7-01 230V50/60HZ
EATON(イートン)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 3 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9503アズワン品番65-7304-46
補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入
EATON(イートン)¥27,980税込¥30,7781袋(5個)7日以内出荷Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 3仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:1 N/O 、3 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILA 、DILM7-DILM38●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 Vアズワン品番65-7272-16