カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- フルーク(FLUKE)(9)
- 共立電気計器(3)
- 三和電気計器(2)
- オーム電機(1)
- シンワ測定(1)
- 富士電機(1)
- SIBA(1)
「dmm-44/100r」の検索結果

Eaton 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac (速断型) DMM-B-11A
EATON(イートン)¥81,980税込¥90,1781袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)11
Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1/2
EATON(イートン)¥58,980税込¥64,8781袋(5個)当日出荷UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ - KTK. Eaton の Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 F 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか これらのカートリッジヒューズは、 10 x 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 130 A で、システム定格電圧が 600 V ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 V ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ仕様定格電流 = 500mAヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)0.5