カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- 渡辺電機工業(9)
- 住友電工ハードメタル(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- iStorage(4)
- A-Gas Japan(4)
- タンガロイ(3)
- トップ工業(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- DBLTACT(3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- マザーツール(2)
- 油研工業(2)
- マサル工業(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(2)
- IPF(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dt-22」の検索結果
特価

コンタクトブロック 1CO SmartWireターミナル Eaton
EATON(イートン)¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:M22●ターミナルタイプ:SmartWire●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:15 mA●IEC / EN61131-2、EN50178準拠. UL、CSA. SmartWire DT前面取り付けコンタクトブロック. SmartWire DTコンタクトブロックはRMQ Titan M22製品シリーズの制御回路装置で使用します。 SmartWire-DTはスイッチギアシステム接続用のシンプルな通信システムです。他のシステムに比べ、必要な配線要件の手間と費用を小さく抑えられます。 標準フィールドバスシステム(PROFIBUS、CANopenなど)経由の接続により、他のプラットフォームでも使用可能となります。. 切り替えコンタクト数が1個又は2個のタイプ、内蔵LED素子付きタイプ、又は内蔵LED素子なしのタイプを用意 LED素子は4色(白、青、緑、赤) SmartWire DT診断LED、通信シグナリング用 SmartWire DTリボンケーブルへの外部デバイスプラグ接続RoHS指令(10物質対応)対応