カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • ディスクリート(4)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • omron(オムロン)(60)
  • オムロンヘルスケア(13)
  • AMPHENOL(3)
  • CKD(50)
  • Lovato(6)
  • LPL(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • NOK(5)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • RS PRO(10)
  • SMC(7)
  • TDK(6)
  • TDKラムダ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • unitech(7)
  • スバル(4)
  • トヨタ(10)
  • 富士電機(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e5ac」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,

    EATON(イートン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton,

    EATON(イートン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュボタン一体型ユニット, FAKシリーズ, 23mm, Eaton, 赤 EATON(イートン)

    プッシュボタン一体型ユニット, FAKシリーズ, 23mm, Eaton, 赤

    EATON(イートン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,

    EATON(イートン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:FAK●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリートカテゴリ
関連カテゴリ