カテゴリ

  • 制御機器(160)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • SOURIAU(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eaton m22」の検索結果

関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M22-A4 EATON(イートン)

    M22-A4

    EATON(イートン)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)

    Eaton 非常用ボタン M22シリーズ

    EATON(イートン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton ダイアフラム EATON(イートン)

    Eaton ダイアフラム

    EATON(イートン)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDiaphragm併用可能製品M22(S)-DDL Series
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
  • M22シリーズ 3ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン)

    M22シリーズ 3ポジション セレクタスイッチ

    EATON(イートン)
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-K10 EATON(イートン)

    M22-K10

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
  • M22シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド EATON(イートン)

    M22シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド

    EATON(イートン)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-AK10 EATON(イートン)

    M22-AK10

    EATON(イートン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton EATON(イートン)

    コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton

    EATON(イートン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-K01 EATON(イートン)

    M22-K01

    EATON(イートン)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED-G EATON(イートン)

    M22-LED-G

    EATON(イートン)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LEDC-W EATON(イートン)

    M22-LEDC-W

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-PV+M22-A+M22-XAK EATON(イートン)

    M22-PV+M22-A+M22-XAK

    EATON(イートン)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED230-W EATON(イートン)

    M22-LED230-W

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-CKC10 EATON(イートン)

    M22-CKC10

    EATON(イートン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton,

    EATON(イートン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-D-X+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-X+M22-A

    EATON(イートン)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-CK01 EATON(イートン)

    M22-CK01

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-CK10 EATON(イートン)

    M22-CK10

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED-W EATON(イートン)

    M22-LED-W

    EATON(イートン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-KC10 EATON(イートン)

    M22-KC10

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-KC01 EATON(イートン)

    M22-KC01

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton プッシュボタン M22S モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton プッシュボタン M22S モーメンタリ

    EATON(イートン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22S作動【押しボタン】モーメンタリ各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
  • M22-DL-G+M22-A EATON(イートン)

    M22-DL-G+M22-A

    EATON(イートン)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED-R EATON(イートン)

    M22-LED-R

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-XGPV EATON(イートン)

    M22-XGPV

    EATON(イートン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)0.25幅(mm)0.25高さ(mm)0.25質量(g)0.0581シリーズM22ボタン色保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-ES-MS1 EATON(イートン)

    M22-ES-MS1

    EATON(イートン)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-L-Y+M22-A EATON(イートン)

    M22-L-Y+M22-A

    EATON(イートン)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-L-W+M22-A EATON(イートン)

    M22-L-W+M22-A

    EATON(イートン)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DL-W+M22-A EATON(イートン)

    M22-DL-W+M22-A

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-T-D EATON(イートン)

    M22-T-D

    EATON(イートン)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)33.02幅(mm)33.02高さ(mm)17.02質量(g)0.0195シリーズM22保護等級IP67、IP69K、NEMA4X、NEMA21サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-D-G+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-G+M22-A

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-D-B+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-B+M22-A

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DRL-R+M22-A EATON(イートン)

    M22-DRL-R+M22-A

    EATON(イートン)
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-D-S+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-S+M22-A

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-L-R+M22-A EATON(イートン)

    M22-L-R+M22-A

    EATON(イートン)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-L-G+M22-A EATON(イートン)

    M22-L-G+M22-A

    EATON(イートン)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-D-Y+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-Y+M22-A

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DRP-R+M22-A EATON(イートン)

    M22-DRP-R+M22-A

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応