カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • omron(オムロン)(77)
  • IDEC(和泉電気)(48)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • ハネウェル(16)
  • PILZ(6)
  • シュナイダーエレクトリック(85)
  • SIEMENS(81)
  • SCHMERSAL(27)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(27)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(25)
  • 三菱電機(18)
  • 富士電機(10)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • honeywell(7)
  • SICK(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • IDEM(6)
  • ABB(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en60947-5-1」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イートン 補助コンタクト EATON(イートン)イートン 補助コンタクトEATON(イートン)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリEATON(イートン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
ロータリスイッチ Eaton EATON(イートン)ロータリスイッチ EatonEATON(イートン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V EATON(イートン)バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24VEATON(イートン)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロータリスイッチ Eaton  ネジ EATON(イートン)ロータリスイッチ Eaton ネジEATON(イートン)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
サウンドユニット Eaton SL7シリーズ EATON(イートン)サウンドユニット Eaton SL7シリーズEATON(イートン)
32,030税込35,233
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SL7●コンポーネントタイプ:マルチトーンサウンダ●電流タイプ:AC , DC●電源電圧:24 V ac/dc●最小デシベル:88dB●最大デシベル:100dB●高さ:71mm●ベース直径:73.2mm●ハウジング色:黒●IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL7モジュラ信号タワー. Eaton SL7モジュラ信号タワーを使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状のデザインで、オーディオ性能を高めた100 dBの音響モジュールと強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL7信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます。取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 天井との隙間に制限がある用途や、左右で異なる信号を必要とする用途向けに多様な取り付けオプションを用意しています。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 特長と利点. 国際市場向けに赤、黄、緑、青、透明、オレンジ(橙)色を用意 連続照明、点滅照明、ストロボライト、可変ストロボライトなどの照明製品 高輝度のLED及び高性能LED あらゆる周辺状況への適応を最適化するため、最大8つの異なる信号と調節可能な音量を備えた音響モジュール 高輝度を実現する高性能LED あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 ひねるだけで簡単に変更できるモジュール 迅速かつ簡単な取り付けと取り外しを可能にするバヨネット継手 ケーブル及び接続用の搬送カバー 24 V、120 V、230 Vタイプを用意
サウンドユニット Eaton SL4シリーズ EATON(イートン)サウンドユニット Eaton SL4シリーズEATON(イートン)
19,920税込21,912
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SL4●コンポーネントタイプ:連続 / パルスサウンダ●多機能の:あり●電流タイプ:AC , DC●電源電圧:24 V ac/dc●最小デシベル:88dB●最大デシベル:100dB●高さ:71mm●ベース直径:40 mm, 43 mm●ハウジング色:黒●IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4モジュラ信号タワー. Eaton SL4モジュラ信号タワーを使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状のデザインで、オーディオ性能を高めた100 dBの音響モジュールと強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます。取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 天井との隙間に制限がある用途や、左右で異なる信号を必要とする用途向けに多様な取り付けオプションを用意しています。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 特長と利点. 国際市場向けに赤、黄、緑、青、透明、オレンジ(橙)色を用意 連続照明、点滅照明、ストロボライト、可変ストロボライトなどの照明製品 高輝度のLED及び高性能LED あらゆる周辺状況への適応を最適化するため、最大8つの異なる信号と調節可能な音量を備えた音響モジュール 高輝度を実現する高性能LED あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 ひねるだけで簡単に変更できるモジュール 迅速かつ簡単な取り付けと取り外しを可能にするバヨネット継手 ケーブル及び接続用の搬送カバー 24 V、120 V、230 Vタイプを用意 狭い場所での設置に最適な薄型デザイン
ビーコンユニット Eaton SL4シリーズ EATON(イートン)ビーコンユニット Eaton SL4シリーズEATON(イートン)
14,200税込15,620
1個
7日以内出荷
バルブ Eaton 白熱灯 クリア 12V EATON(イートン)バルブ Eaton 白熱灯 クリア 12VEATON(イートン)
1,200税込1,320
1個
7日以内出荷
ビーコンユニット Eaton SL7シリーズ EATON(イートン)ビーコンユニット Eaton SL7シリーズEATON(イートン)
15,950税込17,545
1個
7日以内出荷
信号灯タワー Eaton 24V ac/dc EATON(イートン)信号灯タワー Eaton 24V ac/dcEATON(イートン)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SL4 、 軽元素の数:3 、 レンズ色:黄/赤/緑 、 バルブタイプ:LED灯 、 光効果:停止 、 サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 高さ:323mm 、 ベース直径:72mm 、 接続タイプ:ねじ 、 最大温度:+60℃ 、 IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4完全な信号タワー. Eaton SL4を使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。赤 / 緑又は赤 / 黄 / 緑の2種類の装着済みバージョンを用意しています。 これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状を使用した設計で、強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます(追加の色と音響発生装置についてはモジュラバージョンを参照)。 取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 連続光効果LED フットと100 mmのチューブが付いたベースモジュール あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 狭い場所での設置に最適な40 mmのスリムな設計 定格動作電圧: 24 V ac/dc
ロータリスイッチ Eaton EATON(イートン)ロータリスイッチ EatonEATON(イートン)
6,650税込7,315
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オムロン en60947特集