カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- Hirschmann Test & Measurement(25)
- SMC(22)
- SIEMENS(9)
- 太陽技研(8)
- ナブテスコサービス(6)
- ダルトン(5)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エスコ(2)
- オーハウス(2)
- TRUSCO(2)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- クリスタルベース(2)
- 富士電機機器制御(2)
- CKD(1)
- ニチバン(1)
- ピンチブロック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「gg-100」の検索結果

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 安全スイッチ
EATON(イートン)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様【南京錠受け】あり取付方式ボックス形極数3定格電圧(V)690acノッチ角度(°)90範囲安全スイッチ構成3NOハンドル色赤インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50各種認証【危険区域】ATEXIP等級IP65ターミナルタイプねじ
Eaton タグヒューズ, 定格電流 100A, 500V ac
EATON(イートン)¥889税込¥9781個7日以内出荷Bussmann NHヒューズタイプgG / gL、サイズ000. Bussmann NHヒューズは正方形ボディ産業用ヒューズで、広範な用途に最適です。Designed with a ステアタイト絶縁物及び耐腐食性アルミ製エンドプレートBussmann NHヒューズは、DINレールヒューズホルダと併用時に最適な保護性能を発揮します。高遮断容量 デュアル表示仕様定格電流 = 100Aヒューズサイズ = NH000定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = センターmm本体幅 = 21mm本体高さ = 41mmシリーズ = Eaton BussmanRoHS指令(10物質対応)対応