カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- CC印(ニッカトー)(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- GENTOS(2)
- JFEアドバンテック(20)
- KTC(1)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TIME(10)
- TOTIME(4)
- TRUSCO(5)
- VISHAY(4)
- イマダ(3)
- タクミナ(1)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- マノスター(2)
- 山本電機製作所(7)
- 理研計測器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hv-1000」の検索結果
特価

Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 1F リード品
EATON(イートン)¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 8.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 13.5mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 10 μA等価直列抵抗 = 200mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品
EATON(イートン)¥54,980税込¥60,4781袋(100個)7日以内出荷HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ。電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス。超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適。静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適。仕様静電容量 = 25F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 16.5mm高さ = 28.4mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 28.4mmリード間隔 = 7.5mm漏れ電流 = 45 μA等価直列抵抗 = 27mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%奥行き = 28.4mmRoHS指令(10物質対応)対応