カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- SMC(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ナカバヤシ(2)
- コクヨ(1)
- タニタ(1)
- ホンダ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 東芝キヤリア(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- 川村製紐(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「kw201」の検索結果
特価

接触器リレー Moellerシリーズ 12→ 16 A 690 V ac 7.5 kW
EATON(イートン)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性仕様●モーター定格電流:12→ 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7597アズワン品番65-7344-43
接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW
EATON(イートン)¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7608アズワン品番65-7347-02