カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
- ニッタ(1)
- ホンダ(1)
- 中部高圧ホース(2)
- 山田照明(1)
- 弘進ゴム(1)
- 東京メタル(1)
- 東海ゴム工業(1)
- 清水製作所[継手](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lar1005」の検索結果

FC332(AQPホース)
EATON(イートン)¥3,500~税込¥3,850~1本翌日出荷から3日以内出荷FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。最高使用圧力(MPa)1.73使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150色ブルー適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710