カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(150)
  • 協和[機構部品](36)
  • RS PRO(31)
  • MTO(30)
  • SMC(28)
  • THK(22)
  • 三菱電機(18)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • 興和オプトロニクス(16)
  • 山金工業(12)
  • ヤマテック(12)
  • 未来工業(11)
  • ユーエイキャスター(10)
  • エスコ(8)
  • ニトムズ(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm12」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イートン サージサプレッサ, EATON(イートン)

    イートン サージサプレッサ,

    EATON(イートン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor●シリーズ:DILM●DC contactors and DC relays already include suppressors as standard. X-Start RC Suppressors. Suppressors suitable for DILM7 up to DILM95 AC contactors.RoHS指令(10物質対応)対応
  • DILM12-01(24VDC) EATON(イートン)

    DILM12-01(24VDC)

    EATON(イートン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DILM12-10(24VDC) EATON(イートン)

    DILM12-10(24VDC)

    EATON(イートン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン コネクタ, EATON(イートン)

    イートン コネクタ,

    EATON(イートン)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Connector●併用可能製品:DILM15 Series, DILM7 Series●シリーズ:DILM●並列接続. 単極接触器への3極接触器の変換に使用、それにより電流容量が3倍に拡大(3極9 A接触器が単極27 A接触器になるなど) ; 493-0719 493-0719 、接触器DILM7からDILM12用 ; 493-0725 493-0725 、接触器DILM17からDILM32用RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン Reversing Block, EATON(イートン)

    イートン Reversing Block,

    EATON(イートン)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Reversing Block●併用可能製品:DILM12 Series, DILM7 Series, DILM9 Series●シリーズ:DILM●キットの内容は選択された用途によって異なり、示されているのはキットの典型的な内容です。. DILM配線リンク. さまざまなモータ始動用途で各種Xstart部品の構成に使用する、事前形成済みの頑丈な配線リンクです。このキットを使用することで、コスト効果が高く手軽な配線が実現されます。3種類の配線オプションが用意されています。. スターポイント は、スターデルタスタータの組み立て時にスターコネクタで使用 スター-デルタ は、スターとデルタの組み合わせで主電流の内部配線に使用 リバース は、逆向きの組み合わせで主電流内部配線に使用
  • イートン 配線キット, EATON(イートン)

    イートン 配線キット,

    EATON(イートン)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
  • イートン インターロック, EATON(イートン)

    イートン インターロック,

    EATON(イートン)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • イートン Varistor, EATON(イートン)

    イートン Varistor,

    EATON(イートン)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン バリスタサプレッサ, EATON(イートン)

    イートン バリスタサプレッサ,

    EATON(イートン)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
  • Star-point bridge 1袋 20個入 EATON(イートン)

    Star-point bridge 1袋 20個入

    EATON(イートン)
    29,980税込32,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Eaton のスターポイントブリッジは、DILM7-DILM15 用です。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:スターポイントブリッジ●併用可能製品:DILM7-DILM15アズワン品番65-7303-40
  • Diode suppressor DILA/M7..15/MP EATON(イートン)

    Diode suppressor DILA/M7..15/MP

    EATON(イートン)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Eaton DILM シリーズ接触器アクセサリです。Eaton の DILM シリーズ用に設計されたアクセサリには、補助コンタクト、コンタクトブロック、機械的インターロックなどがあります。 xstart システムの DILM シリーズの接触器は、寿命が長く、高い動作信頼性を発揮し、AC-4 のジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的に動作します。この世代のモジュラコンポ
    仕様●アクセサリタイプ:サプレッサダイオード●併用可能製品:DILA 、DILM7-DILM15 、DILMP20●範囲:DILM12 ですアズワン品番65-7345-10
  • イートン 電磁接触器 DILM12シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILM12シリーズ

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 DILMシリーズ 276845 DILM12-10 24VDC EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V dc 3極 DILMシリーズ 276845 DILM12-10 24VDC

    EATON(イートン)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    EATON 3相 DILMシリーズ コンタクタ。高い動作信頼性と長寿命を誇るxStartシステムのDILMシリーズは、AC-4ジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的な動作を保証します。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御技術の進歩が活かされています。DILMシリーズコンタクタは、耐久性・耐干渉性に優れ、PLCとの組み合わせで様々な用途に対応します。EATONのこのAC/DCコンポーネントシリーズは、400 Vで最大170 A AC-3までの3極コンタクタと、最大200
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILM●補助接点の数:1●範囲:xStart●接続方式:Screw●奥行き:117mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:493-0163アズワン品番65-7302-72
  • Varistor suppressor circuit 1袋 10個入 EATON(イートン)

    Varistor suppressor circuit 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    40,980税込45,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton バリスタサプレッサ回路は、定格電圧 24 → 48 V ac で動作します50 → 60 Hz の AC 動作コンタクタに使用されます。最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:サプレッサ回路●併用可能製品:DILM●範囲:DILMアズワン品番65-7304-30
  • 電磁接触器 400 V 3極 276950 DILM12-32 24VDC EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276950 DILM12-32 24VDC

    EATON(イートン)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:2 NC 、3 N/O●範囲:DILM●コード番号:230-4492アズワン品番65-7304-02
  • 電磁接触器 400 V 3極 276873 DILM12-01 230V50/60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276873 DILM12-01 230V50/60HZ

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 5.5 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7303-39
  • イートン 電磁接触器 SDAINLシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 SDAINLシリーズ

    EATON(イートン)
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • 電磁接触器 400 V 278111 DIULM12/21 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 278111 DIULM12/21 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 12 A で動作します。2 方向の回転でモータを始動するためにコンタクタの組み合わせに使用できます。最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●範囲:ディアルムアズワン品番65-7304-68
  • 電磁接触器 400 V 3極 290093 DILM15-01 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 290093 DILM15-01 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7304-37
ノブ m12特集
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
"lm12" EATON(イートン) 【通販モノタロウ】