カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(105)
- 岩崎電気(78)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ELPA(15)
- エスコ(7)
- 古川紙工(7)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- Texas Instruments(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- SMC(5)
- CKD(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 三菱電機(4)
- STMicro(4)
- onsemi(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- オーム電機(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「lm32」の検索結果
特価

イートン サージサプレッサ,
EATON(イートン)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor●シリーズ:DILM●DC contactors and DC relays already include suppressors as standard. X-Start RC Suppressors. Suppressors suitable for DILM7 up to DILM95 AC contactors.RoHS指令(10物質対応)対応
Mountable busbar tag shroud
EATON(イートン)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Eatonカバーは、DILM17-38の接続を開くために使用します。動作温度範囲:-25→60℃仕様●アクセサリタイプ:Coverアズワン品番65-7267-12
補助接点 2 DILM 16 A 1袋 5個入
EATON(イートン)¥13,980税込¥15,3781袋(5個)7日以内出荷Eaton 補助コンタクトモジュールは、標準的な用途に使用されるインターロック式対向コンタクト、2 極、前面固定タイプを備えています。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 スプリング式端子技術仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILM7-DILM38●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 Vアズワン品番65-7305-23
電磁接触器 400 V 3極 277268 DILM32-10 230V50/60HZ
EATON(イートン)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 15 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NOアズワン品番65-7304-42
電磁接触器 230 V 3極 277300 DILM32-01 230V50/60HZ
EATON(イートン)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4494アズワン品番65-7269-51