カテゴリ
- 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- モノタロウ(3)
- AUTONICS(オートニクス)(4)
- azbil(旧:山武)(6)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(3)
- IDEC(和泉電気)(24)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- omron(オムロン)(18)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
- StarTech.com(8)
- エスコ(2)
- キタムラ産業(4)
- サイクルテック(10)
- マキタ(7)
- メディアカバーマーケット(14)
- モートーン(3)
- 三菱電機(10)
- 富士電機(35)
- 篠原電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「m22 led」の検索結果
特価

Eaton フラットコンパクトLEDブロック
EATON(イートン)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプLEDブロック併用可能製品RMQ Titanシリーズ
Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤
EATON(イートン)¥9,198~税込¥10,118~1個7日以内出荷材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22ボタン色【プッシュ】赤作動【押しボタン】ラッチングRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)22
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極
EATON(イートン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式メインスイッチ用ボックス形極数3+N定格電圧(V)690ac補助接点なし構成3NOインパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナルタイプねじ
Acoustic indicator assembly
EATON(イートン)¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様IEC / EN60947. UL、CSA. 拡張インジケータ. LED素子取り付け用固定アダプタ付属 可聴インジケータ 18 - 30 V ac/dcシリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1CO SmartWireターミナル Eaton
EATON(イートン)¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:M22●ターミナルタイプ:SmartWire●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:15 mA●IEC / EN61131-2、EN50178準拠. UL、CSA. SmartWire DT前面取り付けコンタクトブロック. SmartWire DTコンタクトブロックはRMQ Titan M22製品シリーズの制御回路装置で使用します。 SmartWire-DTはスイッチギアシステム接続用のシンプルな通信システムです。他のシステムに比べ、必要な配線要件の手間と費用を小さく抑えられます。 標準フィールドバスシステム(PROFIBUS、CANopenなど)経由の接続により、他のプラットフォームでも使用可能となります。. 切り替えコンタクト数が1個又は2個のタイプ、内蔵LED素子付きタイプ、又は内蔵LED素子なしのタイプを用意 LED素子は4色(白、青、緑、赤) SmartWire DT診断LED、通信シグナリング用 SmartWire DTリボンケーブルへの外部デバイスプラグ接続RoHS指令(10物質対応)対応