カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- Aratas(旧:omron)(4)
- BIG DAISHOWA(2)
- CKD(7)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- DEUTSCH(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ROHM(1)
- Strands(2)
- SYS(シブタニ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- イマダ(2)
- エレコム(2)
- クボタ計装(4)
- ナリカ(5)
- 東京精密(1)
- 東日製作所(1)
- 美和ロック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m2dt」の検索結果
特価

コンタクトブロック 1CO SmartWireターミナル Eaton
EATON(イートン)¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:M22●ターミナルタイプ:SmartWire●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:15 mA●IEC / EN61131-2、EN50178準拠. UL、CSA. SmartWire DT前面取り付けコンタクトブロック. SmartWire DTコンタクトブロックはRMQ Titan M22製品シリーズの制御回路装置で使用します。 SmartWire-DTはスイッチギアシステム接続用のシンプルな通信システムです。他のシステムに比べ、必要な配線要件の手間と費用を小さく抑えられます。 標準フィールドバスシステム(PROFIBUS、CANopenなど)経由の接続により、他のプラットフォームでも使用可能となります。. 切り替えコンタクト数が1個又は2個のタイプ、内蔵LED素子付きタイプ、又は内蔵LED素子なしのタイプを用意 LED素子は4色(白、青、緑、赤) SmartWire DT診断LED、通信シグナリング用 SmartWire DTリボンケーブルへの外部デバイスプラグ接続RoHS指令(10物質対応)対応