カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- ALCANhands(1)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- GIKEN(川口技研)(4)
- KVK(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- シチズンシステムズ(2)
- シンコール(3)
- ネオフレックス(3)
- ヒロセ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三信化工(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 佐文工業所(1)
- 光(1)
- 日研工作所(1)
- 暁製作所(1)
「ms323」の検索結果
特価
関連キーワード

電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191712 DILMS32-23 RDC24
EATON(イートン)¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7305-94
電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191726 DILMS32-R23 RDC24
EATON(イートン)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7307-78
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら