カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(41)
  • SKF(日本エスケイエフ)(21)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • イトーキ(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • 大洋ツール(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • マリンテック(7)
  • 岡崎精工(6)
  • TRUSCO(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ミスターマイスター(6)
  • ニッサン(6)
  • OVER RACING(6)
  • SMC(5)
  • 田倉工具(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt1 mt2」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 24→ 32 A 690 V ac 15 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 24→ 32 A 690 V ac 15 kW

    EATON(イートン)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
    仕様●モーター定格電流:24→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-36
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 16→ 24 A 690 V ac 11 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 16→ 24 A 690 V ac 11 kW

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
    仕様●モーター定格電流:16→ 24 A●コンタクトの定格電流:24 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-61
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW

    EATON(イートン)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7608アズワン品番65-7347-02
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 6→ 10 A 690 V ac 5 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 6→ 10 A 690 V ac 5 kW

    EATON(イートン)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:6→ 10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-60
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW

    EATON(イートン)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-53
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 37→ 50 A 690 V ac 22 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 37→ 50 A 690 V ac 22 kW

    EATON(イートン)
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:37→ 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-67
  • サーマルリレー Moellerシリーズ 0.1→ 0.16 A 690 V ac 60 W EATON(イートン)

    サーマルリレー Moellerシリーズ 0.1→ 0.16 A 690 V ac 60 W

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:0.1→ 0.16 A●コンタクトの定格電流:160 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-63
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 12→ 16 A 690 V ac 7.5 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 12→ 16 A 690 V ac 7.5 kW

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:12→ 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7597アズワン品番65-7344-43
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 9→ 12 A 690 V ac 5.5 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 9→ 12 A 690 V ac 5.5 kW

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:9→ 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7347-13
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 23→ 32 A 690 V ac 15 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 23→ 32 A 690 V ac 15 kW

    EATON(イートン)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:23→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-64
  • サーマルリレー Moellerシリーズ 0.16→ 0.24 A 690 V ac 60 W EATON(イートン)

    サーマルリレー Moellerシリーズ 0.16→ 0.24 A 690 V ac 60 W

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:0.16→ 0.24 A●コンタクトの定格電流:240 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-87
  • サーマルリレー Moellerシリーズ 1.6→ 2.4 A 690 V ac 1 kW EATON(イートン)

    サーマルリレー Moellerシリーズ 1.6→ 2.4 A 690 V ac 1 kW

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:1.6→ 2.4 A●コンタクトの定格電流:2.4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:1 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-62