カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • DAYTONA(デイトナ)(19)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(7)
  • エアージェイ(6)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • 大阪コネクター製造(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • SCHMERSAL(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
  • SIEMENS(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 西田製作所(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc-22」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton, EATON(イートン)押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton,EATON(イートン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ Eaton EATON(イートン)ロータリスイッチ EatonEATON(イートン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton, EATON(イートン)押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton,EATON(イートン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
イートン, 密閉型プッシュボタン, EATON(イートン)イートン, 密閉型プッシュボタン,EATON(イートン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:M22●穴の数:2●押しボタンの素材:プラスチック●エンクロージャの色:グレー●接点構成:NO/NC●ボックスの素材:プラスチック●IP評価:IP65●カットアウト直径:22mm●押しボタンの作動:モーメンタリ●長さ:120mm●幅:80mm●深さ:56mm●ターミナルタイプ:Screw●押しボタン制御ステーション(IP65). ポリカーボネートハウジング 品番 ; 511-4996 511-4996 の上 / 下矢印は、左 / 右に移動可能。このステーションの各アクチュエータには、追加のN/O又はN/Cコンタクトがフィット(品番 ; 399-3589 399-3589 又は ; 399-3567 399-3567 )
押しボタンスイッチ C22シリーズ, 22.5mm, Eaton, EATON(イートン)押しボタンスイッチ C22シリーズ, 22.5mm, Eaton,EATON(イートン)
13,800税込15,180
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック NC ねじターミナル Eaton EATON(イートン)コンタクトブロック NC ねじターミナル EatonEATON(イートン)
4,070税込4,477
1個
7日以内出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:NC●ターミナルタイプ:ねじ●コンタクトブロック. EatonのTitanシリーズ22 mm産業用コンタクトブロックです。 パネル取り付けインジケータや制御コンポーネントを手早く組み立てられるように設計されたコンタクトブロックです。. IP20等級の侵入保護 ケージクランプ端子 前面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
イートン 電磁接触器 DILAシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILAシリーズEATON(イートン)
10,320税込11,352
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応