カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- ABB(10)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- ハリケーン(6)
- SIEMENS(6)
- LORLIN(5)
- U-CP(4)
- 日研工作所(3)
- JUKI(3)
- AFAM(アファム)(3)
- FXC(3)
- アイエルモータースポーツ(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- NTB(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- DURAKOOL(2)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「nc45」の検索結果

イートン 電磁接触器 DILM15シリーズ
EATON(イートン)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様シリーズ:DILM15 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:20 (DC) A、50 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NC 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:7.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:45mm 、 動作温度 Max:+60℃