カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- 富士電機(10)
- omron(オムロン)(3)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
- スワロー電機(1)
- 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pen152j1rt hfp」の検索結果

200V 1200VA UPS 9SXシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)
EATON(イートン)¥289,800税込¥318,7801個14日以内出荷200V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のタワー型1500VA(230V時)の後継モデルでもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:200~240V 【入力電圧範囲(V)】:160~230V(200V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:C14 【出力容量(VA/W)】:1200VA/1080W 【出力電圧】:200,208,220,230V,240V 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:C13(6) 。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 。電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。 。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / EAC / RCM / KC / TUV / Energy Star)を取得しているため、安心してご使用頂けます。用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。仕様【出力コンセント】C13(6個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設可、【リモートコネクタ】Remote Power Off(RPO)付属品RS-232Cケーブル(D-sub 9pin)/ USBケーブル(Bコネクタ)/クイックスタート/ 安全ガイド/ マニュアルとソフトウェアのご案内/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/電源ケーブル 1本質量(kg)18.5タイプメンテナンスフリー・シール型蓄電池規格【EMC】[9SX1500][9SX1500I]・CISPR22 Class B・FCC part 15 Class B / ICES-003・IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8、【Safety】[9SX1500]CE / cULus / NOM・[9SX1500I]CE / cULus / EAC / RCM / KCケーブル長(m)【RS-232ケーブル】約1.75、【USBケーブル】約1.8出力電圧(V)100/110/120/125入力電圧(V)200~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×435×252対応Advanced Battery Management(ABM)冷却方式ファン冷却機能セルフテスト機能入力プラグC14出力波形正弦波インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)高度(m)3000相数単相2線相対湿度0~96%(結露不可)保証期間2年(バッテリー含む)力率0.9騒音レベル(dB(A))50未満入力周波数(Hz)40~70(50/60Hz)保存温度範囲(℃)0~40(推奨10~25)効率0.91入力電圧範囲(V)160~230(200V設定時)ポートRS-232C、USB、 RPO、Relay output出力容量(VA/W)1200/1080動作温度範囲(℃)0~40(推奨25)給電方式常時インバーター方式
200V 585VA UPS(UL,CE,RoHS3対応)
EATON(イートン)¥139,800税込¥153,7801個10日以内出荷200V 585VA UL、CE、RoHS3対応品(欧州新電池規則にも対応済み)。ラインインタラクティブ方式。通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。停電時はバッテリーに切り替えて供給を継続します。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(Advanced Battery Management)により、バッテリー期待寿命を最大50%引き延ばします。バッテリー期待寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。電源保護ソフトウェア IPP 無償提供。停電等の電源障害時にシステムを安全にシャットダウンする電源保護ソフトウェアIPPを無償でダウンロードできます。ジャストサイズの200Vタワー型。国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。アプリケーション事例:半導体装置/加工装置/医療用検査装置及び制御用PC/中小規模サーバー/ストレージなど。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。仕様●Group 1(数):1●Group 2(数):1●Group Master(数):2●サージ保護:IEC 61000-4-5, (Surges): 2 kV Differential Mode / 4 kV Common Mode●リモートコネクタ:Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)●拡張バッテリー:増設不可●発熱量:53(BTU/hr) Online、461(BTU/hr) Battery●管理:Advanced Battery Management(ABM)対応●管理ソフトウェア:Intelligent Power Protector(IPP), Intelligent Power Manager 2(IPM2)付属品USBケーブル/クイック スタート/安全ガイド/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/マニュアルとソフトウェアのご案内/電源ケーブル(200V製品)適合EMC (Emissions):CISPR32 Class B、FCC part 15 Class B、IEC/EN 62040-2 C1、IEC/EN 61000-3-2 Flickers、IEC/EN 61000-3-3 Harmonics、Certifications:UL 1778 / IEC 62040-1 / IEC 62040-2 / IEC 62040-3 / CSA22.2、Agency markings:CE / CB report (TUV) / cTUVus / UKCA / Ukr / Cm形状タワー質量(kg)7.9色黒タイプメンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池電圧(V)合計12消費電力(W)14( Floating)、30 (Charging)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×150×345出力電圧(V)200,208,220,230,240 (-10% / +6%:バッテリーモード時)型番交換用バッテリーパック:BP-5P650IG2入力電圧(V)200-240騒音値(dB)30未満保存温度(℃)バッテリー有り状態:-15~40 (推奨:10~25、バッテリー無し状態:-15~50 (推奨:10~25冷却方式ファン冷却機能セルフテスト機能有出力波形正弦波インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)バッテリー前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)高度(m)3000出力容量230V:650VA、520W、200V:585VA、468W相数単相2線相対湿度0-90% (結露なきこと)寿命期待寿命:5年(25℃環境)保証期間標準2年(バッテリー含む)力率0.8環境対応RoHS指令準拠入力周波数(Hz)47-70 (50), 56.5-70 (60)USBケーブル長(cm)約175動作温度(℃)0~40 (推奨:25効率最大0.97公称電流(Ah)9ケーブル長(cm)入力電源:約180プラグ形状入力:IEC C14入力電圧範囲(V)160-256(200設定時)RoHS指令(10物質対応)対応ポートRS-232ポート, USBポート [ 1]給電方式ラインインタラクティブ方式出力周波数50/60Hz ±0.1Hz出力コンセントC13(4個)