カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- 富士電機(1)
- SIEMENS(1)
- RS PRO(1)
- Kraus & Naimer(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「pkzmo-10」の検索結果

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極
EATON(イートン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式メインスイッチ用ボックス形極数3+N定格電圧(V)690ac補助接点なし構成3NOインパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナルタイプねじ
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極
EATON(イートン)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22長さ(mm)90幅(mm)75取付方式メインスイッチ用ボックス形極数1定格電圧(V)690ac補助接点なし構成NOハンドル色赤インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)3000機械的寿命0.5×106RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65電気フェーズ1
Eaton ハンドル PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
EATON(イートン)¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様UL、CSA、LROS、GL. IEC(EN60) 947-1一般、947-2回路ブレーカ、1-4スイッチ遮断器、1-5モータスタータ、1-6マシンの電気機器. PKZM0ロータリスイッチ操作式MPCB. モジュラモータ保護回路ブレーカは、絶縁、短絡、及び熱から保護するアドオン接触器モジュール及びアクセサリでの使用に最適です。 このユニットは、制御ギアのxStart製品の一部で、DINレールに取り付け可能です。組立作業を迅速化し、配線ミスを低減するための接続及び配線アクセサリが用意されています。さまざまなエンクロージャオプションが用意されています。PKZMエンクロージャ製品を確認してください。. 定格動作電圧 690 V ac 動作温度範囲: -25 ~ +55 ℃ 温度補償範囲: -5 ~ +40 ℃ 調整可能電流トリップレベル: 公称定格の0.6 ~ 1.0倍 短絡トリップレベル(固定): 公称定格の14倍 IEC60947-4-1に適合する単相異常感度 寸法195×45×77 (H×W×D) mm 施錠可能なハンドルオプション付きのロータリスイッチ操作、アクセサリを確認 ハンドル付きの場合、On/Off/Trippedの表示は「off」にロックされている可能性ありアクセサリタイプハンドル、ロック可能ロータリ併用可能製品PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 安全スイッチ
EATON(イートン)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から7日以内出荷仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3取付方式ボックス形極数3+N定格電圧(V)690acノッチ角度(°)90補助接点なし構成3NOハンドル色赤インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50IP等級IP65