カテゴリ
- 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- BUSICOM(ビジコム)(1)
- FINDER(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- RUBBERMAID(14)
- Seeed Studio(3)
- SMC(2)
- SPARKFUN(1)
- StarTech.com(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(2)
- ウェルコムデザイン(3)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- クラビス(シブタニ)(3)
- プラダンのヤマコー(1)
- マクセル(2)
- ミツビシ(74)
- ラバーメイド(10)
- 未来工業(16)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「rmq」の検索結果

信号機器
EATON(イートン)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Eaton シリーズ M22 音響装置は、RMQ システムを搭載し、ランプホルダ BA9s 付きブザーなし、コンパクトなフロントブラックです。保護等級: IP40仕様●種類:アコースティックデバイス●シリーズ:M22●コード番号:226-5842アズワン品番65-7818-09
LED電球 赤 定格電圧:30V 1袋 10個入
EATON(イートン)¥55,980税込¥61,5781袋(10個)7日以内出荷Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。赤色も用意しています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:赤●チップタイプ:シングルチップ端子の種類ウェッジ発光色赤アズワン品番65-7245-42
LED電球 白 定格電圧:30V 1袋 10個入
EATON(イートン)¥55,980税込¥61,5781袋(10個)7日以内出荷Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。白色を用意しています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:白●チップタイプ:シングルチップ発光色白アズワン品番65-7245-43
LED電球 緑 定格電圧:30V 1袋 10個入
EATON(イートン)¥55,980税込¥61,5781袋(10個)7日以内出荷Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。緑色で提供されています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:緑●チップタイプ:シングルチップ●コード番号:229-9395アズワン品番65-7246-32
押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 緑
EATON(イートン)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります仕様●プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:丸形●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP67, IP69K●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:埋込型●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●コード番号:810-3797アズワン品番65-7841-24
照光式押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 赤
EATON(イートン)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります仕様●プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:パネルマウント●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:847-5229アズワン品番65-7821-94
Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ
EATON(イートン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
取り付けアダプタ 1袋 5個入
EATON(イートン)¥4,698税込¥5,1681袋(5個)当日出荷IEC / EN60947。UL、CSA仕様●種類:固定アダプタ●併用可能製品:M22-(C)K シリーズ、M22-(C) LED シリーズ、RMQ Titan シリーズ●シリーズ:M22●コード番号:399-3545アズワン品番65-7841-80
押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton,
EATON(イートン)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton フラットコンパクトLEDブロック
EATON(イートン)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプLEDブロック併用可能製品RMQ Titanシリーズ
Eaton コーディングアダプタセット
EATON(イートン)¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプCoding Adapter Set併用可能製品RMQ Titan Series
フェルール 090267 ISH2 8 1袋 100個入
EATON(イートン)¥5,798税込¥6,3781袋(100個)7日以内出荷Eaton 絶縁フェルールは、高速コネクタに使用します。動作温度範囲: -25 → 60 ℃仕様●種類:絶縁フェルール●併用可能製品:ファストンコネクタ●シリーズ:RMQ-16●コード番号:229-9346アズワン品番65-7806-16
Eaton ブランキングプラグ
EATON(イートン)¥789税込¥8681個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプBlanking Plug併用可能製品RMQ Titan Series
押しボタンスイッチ Eaton 3 ネジ
EATON(イートン)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様ポジション数:3●ターミナルタイプ:Screw●スルーの角度:40°●長さ:45.9mm●幅:29.5mm●アクチュエータのタイプ:Knob, Spring Return●非照光セレクタスイッチ. RMQ Titanセレクタスイッチ. サムグリップ スプリングリターン フロントリング: チタン コーディングアダプタを使用して「保持」機能と「スプリングリターン」機能の間で簡単に変換可能 侵入保護等級: IP66RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton プッシュボタン M22 維持接触形
EATON(イートン)¥4,198~税込¥4,618~1個7日以内出荷材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22ボタン形状【プッシュ】丸型・埋込型保護等級IP67、 IP69KRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤
EATON(イートン)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷から9日以内出荷材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22ボタン色【プッシュ】赤作動【押しボタン】ラッチングRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)22
コンタクトブロック 1CO SmartWireターミナル Eaton
EATON(イートン)¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:M22●ターミナルタイプ:SmartWire●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:15 mA●IEC / EN61131-2、EN50178準拠. UL、CSA. SmartWire DT前面取り付けコンタクトブロック. SmartWire DTコンタクトブロックはRMQ Titan M22製品シリーズの制御回路装置で使用します。 SmartWire-DTはスイッチギアシステム接続用のシンプルな通信システムです。他のシステムに比べ、必要な配線要件の手間と費用を小さく抑えられます。 標準フィールドバスシステム(PROFIBUS、CANopenなど)経由の接続により、他のプラットフォームでも使用可能となります。. 切り替えコンタクト数が1個又は2個のタイプ、内蔵LED素子付きタイプ、又は内蔵LED素子なしのタイプを用意 LED素子は4色(白、青、緑、赤) SmartWire DT診断LED、通信シグナリング用 SmartWire DTリボンケーブルへの外部デバイスプラグ接続RoHS指令(10物質対応)対応