カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(306)
  • BXカネシン(16)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • omron(オムロン)(13)
  • SMC(14)
  • SUS(エスユーエス)(38)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
  • ケルヒャー(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(26)
  • ホンダ(15)
  • 三ツ星ベルト(37)
  • 三木プーリ(15)
  • 大阪魂(14)
  • 富士電機(23)
  • 小野測器(13)
  • 未来工業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-22m」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M22-D-S+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-S+M22-A

    EATON(イートン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton プッシュボタン M22S モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton プッシュボタン M22S モーメンタリ

    EATON(イートン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22S作動【押しボタン】モーメンタリ各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
  • Eaton ポテンショメータ M22S 黒 EATON(イートン)

    Eaton ポテンショメータ M22S 黒

    EATON(イートン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC / EN60947. UL、CSA. ポテンショメータ. パネル取り付け 回転式つまみで値を設定 IP66規格準拠 レンジ選択材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22Sボタン形状【プッシュ】丸型ボタン色【プッシュ】黒保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
  • M22Sシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン)

    M22Sシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ

    EATON(イートン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22Sシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 1袋 5個入 EATON(イートン)

    M22Sシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式セレクタスイッチアクチュエータは、保持機能に使用します。黒色を用意しています。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●シリーズ:M22S●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:3●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9422アズワン品番65-7806-30
  • Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)

    Eaton 非常用ボタン M22シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
  • Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
  • Eaton キャップ  for use with Various EATON(イートン)

    Eaton キャップ for use with Various

    EATON(イートン)
    ¥719税込¥791
    1個
    翌々日出荷
    シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプボタンプレート併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
  • 信号機器 EATON(イートン)

    信号機器

    EATON(イートン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    Eaton シリーズ M22 音響装置は、RMQ システムを搭載し、ランプホルダ BA9s 付きブザーなし、コンパクトなフロントブラックです。保護等級: IP40
    仕様●種類:アコースティックデバイス●シリーズ:M22●コード番号:226-5842アズワン品番65-7818-09
  • Eaton ポテンショメータ EATON(イートン)

    Eaton ポテンショメータ

    EATON(イートン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM22SRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)

    銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。デフォウトの銘。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9484アズワン品番65-7806-96
  • 銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)

    銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。丸型設計です。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9483アズワン品番65-7806-10
  • 銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)

    銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。スーテンシオンの銘文。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9485アズワン品番65-7806-41
  • 銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)

    銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。マルケの銘文。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9481アズワン品番65-7806-95
  • 銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)

    銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。長方形の形状をしています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9405アズワン品番65-7806-29
  • 銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)

    銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。丸型設計です。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9456アズワン品番65-7806-40
  • Eaton アダプタ  for use with Various EATON(イートン)

    Eaton アダプタ for use with Various

    EATON(イートン)
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形 EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形

    EATON(イートン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM22カットアウト直径(Φmm)22
  • Eaton ブランキングプラグ EATON(イートン)

    Eaton ブランキングプラグ

    EATON(イートン)
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプBlanking Plug併用可能製品RMQ Titan Series
  • Eaton 凡例プレート RS- EATON(イートン)

    Eaton 凡例プレート RS-

    EATON(イートン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RMQ Titan Series
  • Eaton 凡例プレート EATON(イートン)

    Eaton 凡例プレート

    EATON(イートン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプLegend Plate併用可能製品RMQ Titan Series
  • Eaton ダイアフラム EATON(イートン)

    Eaton ダイアフラム

    EATON(イートン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDiaphragm併用可能製品M22(S)-DDL Series
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、黄色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:黄●コード番号:229-9426アズワン品番65-7806-05
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、ボタンプレートがなくても使用できます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:クリア●コード番号:229-9427アズワン品番65-7806-15
  • 押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1袋 5個入 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のメンテナンス設計で、緑色で提供されます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
    仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9429アズワン品番65-7794-17
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入 EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、緑色で提供されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9428アズワン品番65-7806-48
  • ボタンプレート 1袋 10個入 EATON(イートン)

    ボタンプレート 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    ¥7,698税込¥8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Eaton ボタンプレートは、黒色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。プレートには手動操作 Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
    仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9442アズワン品番65-7794-18
  • ボタンプレート 1袋 10個入 EATON(イートン)

    ボタンプレート 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    ¥7,698税込¥8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタンプレートは、黒色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。Vorwa rts の銘。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
    仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9450アズワン品番65-7807-61
  • ボタンプレート 1袋 10個入 EATON(イートン)

    ボタンプレート 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    ¥7,698税込¥8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタンプレートは、黒色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。プレートにクランプ Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
    仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9444アズワン品番65-7806-18
  • 照光式押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 赤 EATON(イートン)

    照光式押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 赤

    EATON(イートン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
    仕様●プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:パネルマウント●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:847-5229アズワン品番65-7821-94
  • 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 黒 1袋 5個入 EATON(イートン)

    押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 黒 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton のモメンタリマッシュルームアクチュエータは、黒色を用意しています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9418アズワン品番65-7806-44