カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- ATEN(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- KOTO(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SPREADFAST(1)
- StarTech.com(1)
- アイゼン(2)
- アズピュア(アズワン)(1)
- シヤチハタ(1)
- トヨタ(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三木プーリ(5)
- 八幡ねじ(10)
- 日野自動車(5)
- 浦和工業(1)
「s1717」の検索結果

電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191710 DILMS17-23 RDC24
EATON(イートン)¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7309-52