カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • モノタロウ(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(18)
  • SMC(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • サロンドグレー(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • Vesrah(2)
  • ガードナー(1)
  • KTC(1)
  • セフティー3(1)
  • 三菱電機(1)
  • GENTOS(1)
  • スイセイ(1)
  • KSフィルター(1)
  • Bullcon(1)
  • オーエムヒーター(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-l100」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL7-100-L-RYG-24LED EATON(イートン)SL7-100-L-RYG-24LEDEATON(イートン)
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
SL4-100-L-RG-24LED EATON(イートン)SL4-100-L-RG-24LEDEATON(イートン)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
信号灯タワー Eaton 24V ac/dc EATON(イートン)信号灯タワー Eaton 24V ac/dcEATON(イートン)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SL4 、 軽元素の数:3 、 レンズ色:黄/赤/緑 、 バルブタイプ:LED灯 、 光効果:停止 、 サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 高さ:323mm 、 ベース直径:72mm 、 接続タイプ:ねじ 、 最大温度:+60℃ 、 IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4完全な信号タワー. Eaton SL4を使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。赤 / 緑又は赤 / 黄 / 緑の2種類の装着済みバージョンを用意しています。 これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状を使用した設計で、強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます(追加の色と音響発生装置についてはモジュラバージョンを参照)。 取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 連続光効果LED フットと100 mmのチューブが付いたベースモジュール あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 狭い場所での設置に最適な40 mmのスリムな設計 定格動作電圧: 24 V ac/dc