カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- ホンダ(47)
- SMC(32)
- ダイヘン(7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 村上被服(3)
- 日本モレックス(molex)(2)
- Rainin(2)
- ニムラ(2)
- MICROCHIP(2)
- アズワン(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- Kawasaki(1)
- 国際電業(1)
- ブランドをもっと見る
「v3002」の検索結果

電磁接触器 400 V 3極 277268 DILM32-10 230V50/60HZ
EATON(イートン)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 15 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NOアズワン品番65-7304-42
電磁接触器 400 V 3極 112428 DILM38-10 230V50HZ 240V60HZ
EATON(イートン)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILMアズワン品番65-7303-33
電磁接触器 400 V 3極 127075 DILEM12-10 230V50HZ 240V60HZ 1袋 5個入
EATON(イートン)¥69,980税込¥76,9781袋(5個)7日以内出荷Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEM●コード番号:230-4450アズワン品番65-7267-51