カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- Carling Technologies(1)
- NSK(日本精工)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- SMC(13)
- Vodaview(1)
- いけうち(45)
- アウス(2)
- アリート(ariete)(1)
- ダイナフロー(2)
- デュエル(5)
- 三菱ふそう(2)
- 三菱マテリアル(19)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 呉竹(1)
- 東光器材(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vvp」の検索結果
特価
関連キーワード

Eaton シャフトキット 100 A Switch Disconnector 63 A Switch Disconnector 85 A Switch Disconnector用
EATON(イートン)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. 小型エンクロージャでの熱効果のため、継続使用での定格は100 Aバージョンは85 Aに下がります。. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. パネル背面取り付け型スイッチ遮断器. オン位置でインターロックし、スイッチがオンでもパネルドアが開くのを防止 ねじ又はDINレール固定 オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠 内蔵のN及びPE端子 3極スイッチは、アドオンのニュートラル切替済み及び補助コンタクト(標準で既に取り付け済みの場合を除く)に対応 アクセサリを確認RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプShaft Kit
シャフト延長 UV-P3用 25mm ZVV 1袋 10個入
EATON(イートン)¥8,598税込¥9,4581袋(10個)7日以内出荷Eaton インターロック拡張は、UV-P3 とのみ併用します。シャフト長は 25 mm です。動作温度範囲: -25 → 50 ℃仕様●種類:インターロック拡張●併用可能製品:UV-P3●シリーズ:ZVV●コード番号:229-9263アズワン品番65-7806-33
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら