カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • カナフジ電工(1)
  • 伊藤忠リーテイルリンク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zbt-3」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 12→ 16 A 690 V ac 7.5 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 12→ 16 A 690 V ac 7.5 kW

    EATON(イートン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:12→ 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7597アズワン品番65-7344-43
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 24→ 32 A 690 V ac 15 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 24→ 32 A 690 V ac 15 kW

    EATON(イートン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
    仕様●モーター定格電流:24→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-36
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 16→ 24 A 690 V ac 11 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 16→ 24 A 690 V ac 11 kW

    EATON(イートン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
    仕様●モーター定格電流:16→ 24 A●コンタクトの定格電流:24 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-61