カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • KOITO(小糸製作所)(8)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(15)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • IPF(6)
  • 竹村商会(6)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • CKD(183)
  • omron(オムロン)(160)
  • 渡辺電機工業(30)
  • 富士電機(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • azbil(旧:山武)(17)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • マリンテック(12)
  • ParkerTAIYO(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v h3」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)EBM PAPST
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)EBM PAPST
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)24dc
ebm-papst 軸流ファン (4414 MLシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4414 MLシリーズ) 角型EBM PAPST
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】角型タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)38消費電力(W)3.2ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))40動作DC風量(m3/h)168RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3000
ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (400シリーズ)EBM PAPST
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (620シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (620シリーズ)EBM PAPST
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ベアリングボール電源電圧(V)24dc動作DCRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ)EBM PAPST
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (3200Jシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3200Jシリーズ)EBM PAPST
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (420Jシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (420Jシリーズ) 角型EBM PAPST
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
奥行(mm)28ベアリングボール電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (5200Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (5200Nシリーズ)EBM PAPST
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
動作DCベアリングボールRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (3250Jシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3250Jシリーズ) 角型EBM PAPST
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ)EBM PAPST
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
奥行(mm)10ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (4000Fシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4000Fシリーズ) 角型EBM PAPST
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)24dc動作DC奥行(mm)25.4方向【カーブ】後方向
ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ)EBM PAPST
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (4414 Mシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4414 Mシリーズ) 角型EBM PAPST
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】角型高さ(mm)119奥行(mm)38シリーズ4414 M消費電力(W)4.1ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))42風量(m3/h)184RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3300
ebm-papst 軸流ファン (W1G200シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (W1G200シリーズ)EBM PAPST
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
幅(mm)225シリーズW1G200ベアリングボール最大電流(A)2.29電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))60動作DC風量(m3/h)1095RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2950
遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズ EBM PAPST遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズEBM PAPST
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン ebm-papst G1G108シリーズ EBM PAPST遠心 ファン ebm-papst G1G108シリーズEBM PAPST
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:225m3/h●シリーズ:G1G108●高さ:183mm●幅:159mm●奥行:115mm●寸法:183 x 159 x 115mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:65dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:66 x 97mm●整流タイプ:エレクトロニック●水平取り付け穴の間隔:97mm●モータの過負荷を防止するため、本ブロワーは最小静圧に対して運転する必要があります。. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワー. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワーは、外部ロータモータを備えた高性能ファンで、ロータとインペラが同軸上に設けられていることにより省スペース設計が実現されています。 ebm-papstブロワーは、アルミダイキャスト製であるため頑丈で長寿命です。. 特長と利点: ; 外部ロータモータ搭載の高性能ファン ; モータはIP44等級、長寿命のシール構造、メンテナンスフリー、クラスBの絶縁 ; インペラ: フォワード曲面マルチベーンタイプ ; スクロール: ダイキャスト(モータコンデンサ、取り付け用フランジ、及びフィンガガード / フィルタ固定具付き) ; ボールベアリングタイプは任意の位置に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (5300シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (5300シリーズ)EBM PAPST
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
動作DC奥行(mm)50.8ベアリングボールタイプ【センサー出力】PWM, タコメータRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (DV5200シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (DV5200シリーズ)EBM PAPST
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
幅(mm)127タイプ【センサー出力】タコメータベアリングボール騒音レベル(dB(A))56風量(m3/h)270ファン回転速度(min-1[r.p.m])5000
遠心 ファン ebm-papst REF100シリーズ EBM PAPST遠心 ファン ebm-papst REF100シリーズEBM PAPST
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ)EBM PAPST
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
ベアリングボールRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ) 角型EBM PAPST
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (W2G115シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (W2G115シリーズ)EBM PAPST
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ベアリングボール
ebm-papst 軸流ファン (7200シリーズ) 丸型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (7200シリーズ) 丸型EBM PAPST
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】丸型奥行(mm)55消費電力(W)12ベアリングボール方向【カーブ】後方向電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))53動作DC風量(m3/h)360RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3050
ebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ)EBM PAPST
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (8200Jシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (8200Jシリーズ)EBM PAPST
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ) 角型EBM PAPST
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】角型高さ(mm)60シリーズ600F消費電力(W)1.1ベアリングスリーブ電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))27風量(m3/h)29RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)45ファン回転速度(min-1[r.p.m])3900
ebm-papst 軸流ファン (4414 L3シリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4414 L3シリーズ) 角型EBM PAPST
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】角型幅(mm)119タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)38ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))26動作DC風量(m3/h)100RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])1800
ebm-papst 軸流ファン (8300シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (8300シリーズ)EBM PAPST
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
奥行(mm)32ベアリングボールシリーズ8300
ebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ) 角型EBM PAPST
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】角型高さ(mm)119奥行(mm)32ベアリングボールRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン EBM PAPSTebm-papst 軸流ファンEBM PAPST
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ベアリングボール
ebm-papst 軸流ファン (8450シリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (8450シリーズ) 角型EBM PAPST
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン ebm-papst RG90シリーズ EBM PAPST遠心 ファン ebm-papst RG90シリーズEBM PAPST
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc 171.5 x 50.8mm DC (6300シリーズ) 丸型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc 171.5 x 50.8mm DC (6300シリーズ) 丸型EBM PAPST
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】丸型寸法(mm)171.5×50.8タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)50.8消費電力(W)31ベアリングボール騒音レベル(dB(A))58動作DC風量(m3/h)545RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])5000
ebm-papst 軸流ファン (600NGシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600NGシリーズ)EBM PAPST
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷