カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • Micsig(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NIPPON DX ANTENNA(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • RS PRO(2)
  • シャープ(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • ノーブランド(2)
  • ホンダ(3)
  • 佐文工業所(1)
  • 昭和測器(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7000db」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 140 x 140 x 51mm, 5314/2TDHP EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 140 x 140 x 51mm, 5314/2TDHP

    EBM PAPST
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 139.6mm。幅 139.6mm。奥行 50.8mm。風量 410m3/h。騒音レベル 70dB。ファン回転速度 6000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ
    RoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ