カテゴリ

  • 制御機器(546)
絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
  • モノタロウ(1)
  • YKK AP(344)
  • RS PRO(282)
  • メディアカバーマーケット(133)
  • サンエス(131)
  • APEM(105)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(102)
  • CAPStyle(81)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(75)
  • サンワサプライ(70)
  • イトーキ(61)
  • 日本エレパーツ(60)
  • SMC(45)
  • POPSOCKETS JAPAN(41)
  • ラムマウント(40)
  • シュナイダーエレクトリック(38)
  • リスパック(37)
  • 三菱ふそう(36)
  • コガネイ(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(531)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「APS」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8212JN EBM PAPST8212JNEBM PAPST
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3312NN EBM PAPST3312NNEBM PAPST
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3312NNU EBM PAPST3312NNUEBM PAPST
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QG030-303/14 EBM PAPSTQG030-303/14EBM PAPST
17,980税込19,778
1個
当日出荷
7114N EBM PAPST7114NEBM PAPST
17,980税込19,778
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
414F EBM PAPST414FEBM PAPST
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)EBM PAPST
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414F EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414FEBM PAPST
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 40mm電流 Max = 33mA終結タイプ = リードワイヤm3/h騒音レベル = 22dBファン回転速度 = 5400rpmベアリングタイプ = スリーブIP定格 = IP20VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)EBM PAPST
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)24dc
ebm-papst フィンガーガード EBM PAPSTebm-papst フィンガーガードEBM PAPST
339税込373
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ブロアファン RL 90 Nシリーズ EBM PAPSTブロアファン RL 90 NシリーズEBM PAPST
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dcブロアタイプ = 遠心分離AC/DC動作 = DC風量 = 40m3/hシリーズ = RL 90 N高さ = 120.6mm幅 = 120.6mm奥行 = 37.3mm寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mmファン回転速度 = 2500rpm騒音レベル = 58dBベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm整流タイプ = エレクトロニック垂直取り付け穴の間隔 = 104.8mmebm-papst DC 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、ファン速度 2500 rpm で 40 m 3 /h のエアフローを備え、供給電圧定格は 24 V dc です。遠心式フラットパックラジアルコンパクトファンです。速度信号、ボールベアリング、及びワイヤリードの電源接続で有効になります。このファンは、ガラス繊維強化プラスチックインペラのスクロールハウジングを備えています。ファン速度により、シングルストランド 22 AWG 、 TR 64 リード、及び順方向カーブインペラを使用して、軸流空気の吸気と遠心排気が排気口方向から出力されます。この DC 軸流コンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4184NXHH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4184NXHHEBM PAPST
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 119mm幅 119mm奥行 38mm風量 260m3/h騒音レベル 57dBファン回転速度 4900rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
614JH EBM PAPST614JHEBM PAPST
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:80mm, 85 x 85mm PRF80 EBM PAPSTebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:80mm, 85 x 85mm PRF80EBM PAPST
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファンファンサイズ = 80mm寸法 = 85 x 85mm厚さ = 5mmフレーム材料 = スチールフィルター材料 = スチール長さ = 85mm幅 = 85mmebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。この画面の長さは 85 mm 、幅は 85 mm です。このスクリーンは 80 mm 及び 80 mm のファンに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414FM EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414FMEBM PAPST
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 119mm電流 Max 130mA終結タイプ リードワイヤm3/h騒音レベル 38dBファン回転速度 2400rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst Compact DC軸流ファン. ebm-papstが提供するこれらの軸流ファンは、高パフォーマンスで耐久性に優れたコンパクトなDC軸流ファンを必要とする冷却用途に最適です。マザーボードに設置する場合でも、冷凍冷蔵庫内、又は単なる電子機器用冷却ファンとして使用する場合であっても、ebm-papstのコンパクト軸流ファンは優れた選択肢です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 逆極性に対する完全保護 ロック防止 ボールベアリング設計 電力@24 dc. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。入口と出口の両方で、空気 ガスの流れを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 826-1363 826-1363 は、潜在的な事故を防止します。. ボールベアリングとスリーブベアリングの違いは何ですか?. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファン内部のボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は電子機器内の故障で、感電の危険を引き起こす可能性があります。これに対して機器が保護されていない場合、健康と安全性の問題が発生する可能性があり、補修も簡単ではありません。ebm-papstの4400軸流ファンシリーズは、この危険に対して保護されているので安心です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード 53.2 x 53.2mm EBM PAPSTebm-papst ファンガード 53.2 x 53.2mmEBM PAPST
239税込263
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 60mm外形寸法 = 53.2 x 53.2mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 50mmカラー = グレー外高 = 53mm外部幅 = 53mmシリーズ = LZ28CPebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
4182NGX EBM PAPST4182NGXEBM PAPST
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 50 x 50 x 15mm, 514F EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 50 x 50 x 15mm, 514FEBM PAPST
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 50mm電流 Max 38mA終結タイプ リードワイヤm3/h騒音レベル 30dBファン回転速度 5000rpmセンサータイプ オープンコレクタベアリングタイプ スリーブIP定格 IP20ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード 136.5 x 136.5mm EBM PAPSTebm-papst ファンガード 136.5 x 136.5mmEBM PAPST
669税込736
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 140 x 140mm外形寸法 = 136.5 x 136.5mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 124.5mm外高 = 136.5mm外部幅 = 136.5mmシリーズ = LZ53ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
4414M EBM PAPST4414MEBM PAPST
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
614NGN EBM PAPST614NGNEBM PAPST
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 422J/2HP EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 28mm, 422J/2HPEBM PAPST
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
電源電圧 12 dcAC/DC動作 DC消費電力 7.9W寸法 40 40 28mm騒音レベル 54dBファン回転速度 17250rpmセンサータイプ PWM, タコメータ注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン DC (4400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン DC (4400シリーズ)EBM PAPST
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
奥行(mm)25ベアリングボール電源電圧(V)12dc動作DC
4412M EBM PAPST4412MEBM PAPST
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (420Jシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (420Jシリーズ) 角型EBM PAPST
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
奥行(mm)28ベアリングボール電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (4414 MLシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4414 MLシリーズ) 角型EBM PAPST
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】角型タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)38消費電力(W)3.2ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))40動作DC風量(m3/h)168RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3000
612NGLE EBM PAPST612NGLEEBM PAPST
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4418H EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4418HEBM PAPST
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
電源電圧 48 dcAC/DC動作 DCmm幅 119mm奥行 38mm風量 240m3/h騒音レベル 50dBファン回転速度 4300rpmセンサータイプ 電圧出力ベアリングタイプ ボールebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
414/2H EBM PAPST414/2HEBM PAPST
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ) 角型EBM PAPST
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 38mm, 3212JH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 38mm, 3212JHEBM PAPST
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
電源電圧 12 dc高さ 92mm消費電力 9W奥行 38mm寸法 92 92 38mm騒音レベル 55dBファン回転速度 6800rpmベアリングタイプ ボール? ebm-papst 3200JシリーズS-Force DC軸流ファン. ebm-papstの3200J「S-Force」シリーズのDC軸流ファンは、コンパクトながら電力密度が高くなっています。逆極性、ブロッキング、過負荷から電子的に保護され、長いサービス寿命にわたって信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。通信エレクトロニクスが完全に統合されているため、使いやすく、簡単にハウジングを取り付けられます。 電子コンポーネントの電力密度が高くなるに従って、廃熱を大量に生成するデバイスの密集度も高くなります。S-Forceファンは、最大950 m3/hのエアフローレベル、最大1200パスカルのシステム圧力で熱を放散します。最大負荷時(約14,000 rpm)で前モデルの最大2倍の出力に達しながら、前モデルよりも広い範囲でエアフローを調整することができます。 耐圧力に優れた性能曲線と比較的低い動作騒音の3200 S-Forceシリーズファンは、要求の厳しいエレクトロニクス冷却に最適なソリューションです。 . 特長と利点.? 省スペースに最適なコンパクトな形状 頑丈な設計 PWM制御入力 アナログ制御入力 湿気及び塩霧から保護 Go No Goアラーム 速度制限付きアラーム 外部及び内部温度センサ メーカー品番末尾に「U」が付く製品はIP68保護タイプ ストラット越しに排気. 用途. S-forceシリーズファンは、産業、熱管理、HVAC用途で広く使用されています。. よくある質問. Q: このファンの操作は簡単ですか? A: ファン設計に通信電子部品が組み込まれているため、ユーザーのわずかな介入ですぐに動かせます。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは強化プラスチック製で、PBTPハウジングを使用し、長いサービス寿命にわたって信頼性の高い動作をするように設計されています。 Q: 競合製品と比べてこのファンにはどのようなメリットがありますか? A: これらのファンのコンパクト設計は、省スペースソリューションを探しているエンジニアに不可欠なものです。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 150 x 55mm, 7214N EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 150 x 55mm, 7214NEBM PAPST
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DC消費電力 12W電流 Max 500mA終結タイプ リードワイヤm3/h騒音レベル 53dBファン回転速度 3050rpmベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:172 x 150mm, 226 x 190mm PMFA160 EBM PAPSTebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:172 x 150mm, 226 x 190mm PMFA160EBM PAPST
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
フィルタタイプ = フィルター付きファンファンサイズ = 172 x 150mm寸法 = 226 x 190mm厚さ = 19.5mmフレーム材料 = スチールフレーム仕上げ = マットブラックフィルター材料 = PC, 合成繊維長さ = 226mm幅 = 190mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (620シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (620シリーズ)EBM PAPST
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ベアリングボール電源電圧(V)24dc動作DCRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ)EBM PAPST
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)12dc動作DC奥行(mm)25.4ベアリングボール方向【カーブ】前方向RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン DC (4400Fシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン DC (4400Fシリーズ)EBM PAPST
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 180mm材料 = 亜鉛メッキスチールネジ穴の間隔 = 194mm外部幅 = 205mmシングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
839税込923
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 92mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 82.5mmシリーズ = LZ23Kebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 160mm材料 = 亜鉛メッキスチールネジ穴の間隔 = 175mm外部幅 = 183mmシングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
589税込648
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 80mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 105.5mm外部幅 = 105.5mmシリーズ = LZ22Nフィンガーガード. ebm-papstのめっき処理されたスチール製フィンガーガードのシリーズです。軸流ファンに適しています。
...