カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EBM PAPST
- ALBA(アルバ)(2)
- AMPHENOL(6)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5)
- MICROCHIP(1)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- ビーエム機器(13)
- ブリタ・ジャパン(3)
- メディアカバーマーケット(17)
- リケン(1)
- 理研オプテック(4)
- 船舶商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bm-pc」の検索結果
特価

ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4412F/2M-504
EBM PAPST¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。奥行 25mm。寸法 119 119 25mm。騒音レベル 38dB。ファン回転速度 2400rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst PC冷却ファン. ebm-papstの高性能小型軸流ファンシリーズは、パソコンの筐体取り付けファンとして採用されています。コンピュータの筐体を冷却することにより、コンポーネントの安定性を確保し、PCの寿命を延ばします。. 3ピンMolexコネクタが付属 速度監視用の信号センサを搭載 空力特性による騒音の低減 長寿命RoHS指令(10物質対応)対応