カテゴリ

  • 制御機器(528)
絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
  • モノタロウ(23)
  • SMC(12,535)
  • EBM(江部松商事)(7,708)
  • ビーエム機器(1,022)
  • YAMAHA(ヤマハ)(842)
  • メディアカバーマーケット(833)
  • MAZDA(マツダ)(681)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(573)
  • オカムラ(岡村製作所)(411)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(396)
  • ホンダ(381)
  • ミツビシ(342)
  • エスコ(284)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(254)
  • ニッサン(229)
  • Altrider (アルトライダー)(227)
  • Festo(196)
  • カーメックス(182)
  • ナイキ(180)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(516)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm」の検索結果

528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8212JN EBM PAPST

    8212JN

    EBM PAPST
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414F

    EBM PAPST
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 40mm。電流 Max = 33mA。終結タイプ = リードワイヤm3/h。騒音レベル = 22dB。ファン回転速度 = 5400rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4184NXHH EBM PAPST

    4184NXHH

    EBM PAPST
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3312NN EBM PAPST

    3312NN

    EBM PAPST
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)

    EBM PAPST
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • QG030-303/14 EBM PAPST

    QG030-303/14

    EBM PAPST
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
  • 414F EBM PAPST

    414F

    EBM PAPST
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
  • ebm-papst フィンガーガード EBM PAPST

    ebm-papst フィンガーガード

    EBM PAPST
    669税込736
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 4414M EBM PAPST

    4414M

    EBM PAPST
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8314H EBM PAPST

    8314H

    EBM PAPST
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 120 x 120mm FP120T EBM PAPST

    ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 120 x 120mm FP120T

    EBM PAPST
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 120 x 120mm。フィルター材料 = PET。長さ = 120mm。幅 = 120mm。ebm-papst フィルタパッドebm-papst ファンフィルタ交換用パッドは、 60 % の粉塵粒子捕集率と100 ℃ の耐熱性を実現しています。パッドは、白色ポリエステルタイプ KS-22 です。フィンガーガードはねじでファンに取り付けられています。メッシュスクリーンとフィルタは外側のカバーで固定され、フィンガーガードの上に取り付けられます。 このパッドは、 PMFA120T フィルタアセンブリと併用し、サイズが 119mm x 119mm のファンに適しています。特長低プロファイル設計 すばやく交換できます フィルタパッドは、ファンの電源を切らずに交換できます 既存の穴を利用して位置を固定します認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN61340-5-1:2007
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアファン RLF 35シリーズ EBM PAPST

    ブロアファン RLF 35シリーズ

    EBM PAPST
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 9.6m3/h。シリーズ = RLF 35。高さ = 51mm。幅 = 51mm。奥行 = 15mm。寸法 = 51 x 51 x 15mm。ファン回転速度 = 6700rpm。騒音レベル = 55dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm。IP定格 = 保護等級:IP20。垂直取り付け穴の間隔 = 43mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8414NGH EBM PAPST

    8414NGH

    EBM PAPST
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 412FH EBM PAPST

    412FH

    EBM PAPST
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 405FH EBM PAPST

    405FH

    EBM PAPST
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 614F EBM PAPST

    614F

    EBM PAPST
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4114NHH EBM PAPST

    4114NHH

    EBM PAPST
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3414N EBM PAPST

    3414N

    EBM PAPST
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 126 x 126mm PMFA120T EBM PAPST

    ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 126 x 126mm PMFA120T

    EBM PAPST
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 126 x 126mm。厚さ = 13.5mm。フレーム材料 = プラスチック。フィルター材料 = PET。長さ = 126mm。幅 = 126mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ)

    EBM PAPST
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファンキット品 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファンキット品

    EBM PAPST
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)119寸法(mm)119×119×38高さ(mm)119奥行(mm)38動作種別ACベアリングスリーブ方向【カーブ】前方向電源電圧(V)24acRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)93ファン速度(rpm)3100
  • PRF120 EBM PAPST

    PRF120

    EBM PAPST
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PMFA80T EBM PAPST

    PMFA80T

    EBM PAPST
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 614NGN EBM PAPST

    614NGN

    EBM PAPST
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3212J/2N-301 EBM PAPST

    3212J/2N-301

    EBM PAPST
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGH

    EBM PAPST
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25.4mm。寸法 60 60 25mm。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 5600rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papstスリーブベアリング軸流ファン. ebm-papstがお届けする、これらのスリーブベアリングDC軸流ファンは、お客様の用途に加えるのに最適です。耐久性に優れた、高性能の軸流ファンは、冷却用途に特に重要な部品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 逆極性に対する電子的保護 ブロッキングと過負荷に対するインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック 内蔵型電子整流ファン. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. これらのファンには、フィンガーガードは用意されていますか。. メーカーでは、さらなる安全のためにフィンガーガードを用意しています。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください. スリーブベアリングとボールベアリングの違い. スリーブベアリング軸流ファンは通常、従来のボールベアリングファンよりも低速で静かです。スリーブベアリングは、発熱量が少ない用途でより一般的に使用されます。また、コスト効果の高い冷却方法となるようにも設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン

    EBM PAPST
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ベアリングボール
  • LZ28CP EBM PAPST

    LZ28CP

    EBM PAPST
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LZ23K EBM PAPST

    LZ23K

    EBM PAPST
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 612F EBM PAPST

    612F

    EBM PAPST
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 514F EBM PAPST

    514F

    EBM PAPST
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3312NNU EBM PAPST

    3312NNU

    EBM PAPST
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7114N EBM PAPST

    7114N

    EBM PAPST
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4414F/2 EBM PAPST

    4414F/2

    EBM PAPST
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:80mm, 85 x 85mm PRF80 EBM PAPST

    ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:80mm, 85 x 85mm PRF80

    EBM PAPST
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 80mm。寸法 = 85 x 85mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 85mm。幅 = 85mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。この画面の長さは 85 mm 、幅は 85 mm です。このスクリーンは 80 mm 及び 80 mm のファンに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH3 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH3

    EBM PAPST
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。電流 Max 812mA。寸法 119 119 38mm。騒音レベル 65dB。ファン回転速度 6000rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアファン QG 030シリーズ EBM PAPST

    ブロアファン QG 030シリーズ

    EBM PAPST
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 100m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 258mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 258 x 50mm。ファン回転速度 = 4250rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。終結タイプ = リードワイヤ。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst の接線式クロスフローブロワは、通気量 100 m 3 /h 、供給電圧定格 24 V dc を備えています。長さは 47.5 mm 、幅は 255 mm 、奥行きは 50 mm です。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。コンパクトで高効率な ebm-papst ラック CrossFlow ファンは、高品質のアルミ製です。ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることができます。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 電気接続は端子ブロック経由 グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属認定IP20等級 UL認定 CE認証
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型

    EBM PAPST
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    動作DC奥行(mm)50.8ベアリングボール形状【ファンハウジング】丸型方向【カーブ】後方向
  • ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ) 角型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ) 角型

    EBM PAPST
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RL90-18/12N EBM PAPST

    RL90-18/12N

    EBM PAPST
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...