カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- EBM PAPST
- IDEC(和泉電気)(86)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(46)
- omron(オムロン)(101)
- OWLTECH(オウルテック)(31)
- RS PRO(113)
- TRACO POWER(111)
- XP POWER(56)
- エーモン(78)
- オーム電機(43)
- カシムラ(56)
- コーセル(47)
- サンワサプライ(38)
- セルスター(31)
- タカハ機工(42)
- ブロードウォッチ(35)
- マリンテック(66)
- マルヤス電業(72)
- 三菱電機(79)
- 大橋産業(BAL)(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dc-dc 12v 12v」の検索結果
特価

遠心 ファン ebm-papst QG030シリーズ
EBM PAPST¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:横流●AC/DC動作:DC●風量:139.4m3/h●シリーズ:QG030●高さ:47.5mm●幅:363mm●奥行:50mm●寸法:47.5 x 363 x 50mm●ファン回転速度:3900rpm●騒音レベル:51dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応