カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
  • KEMET(26)
  • RS PRO(8)
  • Signal Construct(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • サンワサプライ(4)
  • 中西産業(4)
  • EPCOS(2)
  • VISHAY(2)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • FINDER(1)
  • LUMBERG(1)
  • RED LION(1)
  • Kudom(1)
  • Sonitron(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-x-19」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 180 x 180 x 40mm, RG125-19/14N/2 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 180 x 180 x 40mm, RG125-19/14N/2

    EBM PAPST
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 180mm。電流 Max = 240mA。終結タイプ = リードワイヤm3/h。騒音レベル = 57dB。ベアリングタイプ = ボール。用途:ケータリング、分散化された建物の換気、電子機器用エンクロージャ、医療、回収者、安全、並べ替え装置、牽引。スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412NGMLV EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412NGMLV

    EBM PAPST
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 12 V dc。高さ = 80mm。消費電力 = 1.5W。奥行 = 25mm。寸法 = 80 x 80 x 25mm。騒音レベル = 19dB。ファン回転速度 = 2050rpm。センサータイプ = 温度。ベアリングタイプ = スリーブ。DC軸流Variofan. 電子整流外部ロータモータ搭載のDCファン 温度センサによる速度制御を行います。 ガラス繊維強化プラスチック製ファン、PBTPハウジング又は金属製ハウジング、PAインペラを備えています。 ストラット経由排気、回転方向はロータ側から見て反時計方向です。 2本のリードAWG22 TR64 (ストリップ及びすずめっきの終端)による外部接続。
    RoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)カテゴリ