カテゴリ

  • 制御機器(530)
絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
  • EBM(江部松商事)(7,708)
  • ノーブランド(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • 岩谷マテリアル(1)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(138)
  • UK(三宝)(125)
  • キャンブロ(110)
  • メディアカバーマーケット(103)
  • えいむ(77)
  • 山県化学(67)
  • サンクラフト(55)
  • 東洋佐々木ガラス(55)
  • ラッキーウッド(55)
  • エフ・エム・アイ(47)
  • 関東プラスチック工業(47)
  • debuyer(デバイヤー)(45)
  • 千羽鶴印(エンテック)(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(516)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ebm」の検索結果

530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ebm-papst フィンガーガード EBM PAPST

    ebm-papst フィンガーガード

    EBM PAPST
    639税込703
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファン EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン

    EBM PAPST
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ベアリングボール
  • ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)

    EBM PAPST
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ)

    EBM PAPST
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファンキット品 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファンキット品

    EBM PAPST
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)119寸法(mm)119×119×38高さ(mm)119奥行(mm)38動作種別ACベアリングスリーブ方向【カーブ】前方向電源電圧(V)24acRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)93ファン速度(rpm)3100
  • ebm-papst ファンガード EBM PAPST

    ebm-papst ファンガード

    EBM PAPST
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ファンサイズ = 135mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 122mm。外部幅 = 132mm。シリーズ = LZ25。ebm-papstファンガードグリル. 材質: 亜鉛めっきスチールワイヤ 表面 - 亜鉛めっき、青クロメート処理。ただし ; 434-9810 434-9810 のみ光沢クロム仕上げ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンガード EBM PAPST

    ebm-papst ファンガード

    EBM PAPST
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    ファンサイズ = 92mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 82.5mm。シリーズ = LZ23K。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンガード EBM PAPST

    ebm-papst ファンガード

    EBM PAPST
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    ファンサイズ = 40mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 32mm。シリーズ = LZ29-1。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンガード EBM PAPST

    ebm-papst ファンガード

    EBM PAPST
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    ファンサイズ = 160mm。材料 = 亜鉛メッキスチール。ネジ穴の間隔 = 175mm。外部幅 = 183mm。シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンガード EBM PAPST

    ebm-papst ファンガード

    EBM PAPST
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ファンサイズ = 143mm。材料 = プラスチックコーティングスチール。ネジ穴の間隔 = 162mm。カラー = シルバー。外部幅 = 162mm。ebm-papstファンガードグリル. 材質: 亜鉛めっきスチールワイヤ 表面 - 亜鉛めっき、青クロメート処理。ただし ; 434-9810 434-9810 のみ光沢クロム仕上げ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンガード EBM PAPST

    ebm-papst ファンガード

    EBM PAPST
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    ファンサイズ = 180mm。材料 = 亜鉛メッキスチール。ネジ穴の間隔 = 194mm。外部幅 = 205mm。シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンガード EBM PAPST

    ebm-papst ファンガード

    EBM PAPST
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    ファンサイズ = 80mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 105.5mm。外部幅 = 105.5mm。シリーズ = LZ22N。フィンガーガード. ebm-papstのめっき処理されたスチール製フィンガーガードのシリーズです。軸流ファンに適しています。
  • ebm-papst ファンガード EBM PAPST

    ebm-papst ファンガード

    EBM PAPST
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ファンサイズ = 120mm。材料 = 亜鉛メッキスチール。ネジ穴の間隔 = 132mm。外部幅 = 140mm。シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンリード ebm-papst EBM PAPST

    ファンリード ebm-papst

    EBM PAPST
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst サーマルファンコントローラ EBM PAPST

    ebm-papst サーマルファンコントローラ

    EBM PAPST
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 ~ 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( : 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( : 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( : 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( : 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( : 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( : 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ebm-papst EC/DC Controllable Fans
  • ebm-papst  ファンウォールリング EBM PAPST

    ebm-papst ファンウォールリング

    EBM PAPST
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ねじ穴間隔(mm)内側:67
  • ebm-papst  バックドロートシャッター EBM PAPST

    ebm-papst バックドロートシャッター

    EBM PAPST
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30→+70
  • ebm-papst 軸流ファン (5300シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (5300シリーズ)

    EBM PAPST
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    動作DC奥行(mm)50.8ベアリングボールタイプ【センサー出力】PWM, タコメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ)

    EBM PAPST
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    ベアリングボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズ

    EBM PAPST
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst REF100シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst REF100シリーズ

    EBM PAPST
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (8300シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (8300シリーズ)

    EBM PAPST
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    奥行(mm)32ベアリングボールシリーズ8300
  • ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ)

    EBM PAPST
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst RG160シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst RG160シリーズ

    EBM PAPST
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:209m3/h●シリーズ:RG160●高さ:220mm●幅:220mm●奥行:56mm●寸法:220 x 220 x 56mm●ファン回転速度:2850rpm●騒音レベル:66dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:203 x 203mm●整流タイプ:エレクトロニック●カーブの方向:後方向●UL、CSA、VDE. フラットパック/ラジアルファン. スペースが限られている用途に最適 気流は吸気に対して90度 高静圧型 ワイヤ接続 ロックによるローター保護 ボールベアリング式 高温に対応、低電力運転RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst RER101シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst RER101シリーズ

    EBM PAPST
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst QG030シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst QG030シリーズ

    EBM PAPST
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:横流●AC/DC動作:DC●風量:139.4m3/h●シリーズ:QG030●高さ:47.5mm●幅:363mm●奥行:50mm●寸法:47.5 x 363 x 50mm●ファン回転速度:3900rpm●騒音レベル:51dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンリード ebm-papst for useWithVarious Fans EBM PAPST

    ファンリード ebm-papst for useWithVarious Fans

    EBM PAPST
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンマウント ebm-papst 取り付けネジクリップ EBM PAPST

    ファンマウント ebm-papst 取り付けネジクリップ

    EBM PAPST
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様マウントタイプ:取り付けネジクリップ●ファン取り付け用ねじ止めクリップ. 3.5 DIN 7970ねじを使用するファン取り付け用ねじ止めクリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンガード 115 (Dia.)mm EBM PAPST

    ebm-papst ファンガード 115 (Dia.)mm

    EBM PAPST
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ファンサイズ = 119 x 119mm。外形寸法 = 115 (Dia.)mm。材料 = 金属、スチール。ネジ穴の間隔 = 104.78mm。シリーズ = LZ30。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (8312シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (8312シリーズ)

    EBM PAPST
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)80奥行(mm)32ベアリングボール方向【カーブ】前方向電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))43動作DC風量(m3/h)67RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])4200
  • ebm-papst 軸流ファン (8840シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (8840シリーズ)

    EBM PAPST
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)80奥行(mm)25ベアリングボール方向【カーブ】後方向電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))27動作DC風量(m3/h)58RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2600
  • ebm-papst 軸流ファン (600シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (600シリーズ)

    EBM PAPST
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)60ベアリングボール方向【カーブ】前方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ)

    EBM PAPST
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (620シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (620シリーズ)

    EBM PAPST
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    ベアリングボール電源電圧(V)24dc動作DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)

    EBM PAPST
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)24dc
  • ebm-papst 軸流ファン (8412シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (8412シリーズ)

    EBM PAPST
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    奥行(mm)25.4消費電力(W)1.7ベアリングボール方向【カーブ】後方向電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))32動作DC風量(m3/h)69RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3100
  • ebm-papst 軸流ファン (4312シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4312シリーズ)

    EBM PAPST
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    タイプ【センサー出力】電圧出力奥行(mm)32消費電力(W)5ベアリングボール電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))45動作DC風量(m3/h)170RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2800
  • ebm-papst ファンガード 240 x 240mm EBM PAPST

    ebm-papst ファンガード 240 x 240mm

    EBM PAPST
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ファンサイズ = 200mm。外形寸法 = 240 x 240mm。材料 = プラスチックコーティングスチール。ネジ穴の間隔 = 240mm。カラー = シルバー。外高 = 240mm。外部幅 = 240mm。軸流ファンフィンガーガード. 軸流ファン用の産業標準サイズのスチール製フィンガーガードです 2 点を備えた 172 x 172 を除く、 4 つの標準固定ポイント
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンガード 119 x 119mm EBM PAPST

    ebm-papst ファンガード 119 x 119mm

    EBM PAPST
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    ファンサイズ = 119 x 119mm。外形寸法 = 119 x 119mm。材料 = プラスチック。ネジ穴の間隔 = 105mm。外高 = 119mm。外部幅 = 119mm。ebm-papstプッシュオンファンガード. 角型軸流ファン用のつや消し黒の一体型プッシュオンプラスチックガード
    RoHS指令(10物質対応)対応
...
ebm トング特集