カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- EBM PAPST
- イノマタ化学(2)
- omron(オムロン)(1)
- スイデン(1)
- 山洋電気(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「ebmpapst 4650n」の検索結果
特価

ebm-papst 軸流ファン (DV4100シリーズ)
EBM PAPST¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷奥行(mm)38シリーズDV4100消費電力(W)20ベアリングボール電源電圧(V)48dc騒音レベル(dB(A))61動作DC風量(m3/h)275ファン回転速度(min-1[r.p.m])6000
ebm-papst 軸流ファンキット品
EBM PAPST¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から7日以内出荷幅(mm)119寸法(mm)119×119×38高さ(mm)119奥行(mm)38動作種別ACベアリングスリーブ方向【カーブ】前方向電源電圧(V)24acRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)93ファン速度(rpm)3100
ebm-papst 軸流ファン DC (4314シリーズ)
EBM PAPST¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流幅(mm)119高さ(mm)119奥行(mm)32方向【カーブ】前方向風量(m3/h)220RoHS指令(10物質対応)対応