カテゴリ

  • 制御機器(95)
絞り込み
ブランド
  • EBM PAPST
  • モノタロウ(1)
  • サンエス(700)
  • 三菱電機(242)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • RS PRO(88)
  • NSP(78)
  • onsemi(78)
  • 山洋電気(70)
  • 東芝キヤリア(69)
  • 渡辺製作所[住設機器](69)
  • FUJIOH(富士工業)(44)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(40)
  • 空調服(37)
  • ASUS(エイスース)(35)
  • オリエンタルモーター(32)
  • スイデン(32)
  • SPARKFUN(31)
  • omron(オムロン)(26)
  • 工進(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fan 60」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:60mm, 65 x 65mm PRF60 EBM PAPST

    ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:60mm, 65 x 65mm PRF60

    EBM PAPST
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 60mm。寸法 = 65 x 65mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 65mm。幅 = 65mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。このスクリーンは、長さ 65 mm 、幅 65 mm のタイプがあります。この画面は、 60 mm / 60 mm のファンサイズに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGH

    EBM PAPST
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25.4mm。寸法 60 60 25mm。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 5600rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papstスリーブベアリング軸流ファン. ebm-papstがお届けする、これらのスリーブベアリングDC軸流ファンは、お客様の用途に加えるのに最適です。耐久性に優れた、高性能の軸流ファンは、冷却用途に特に重要な部品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 逆極性に対する電子的保護 ブロッキングと過負荷に対するインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック 内蔵型電子整流ファン. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. これらのファンには、フィンガーガードは用意されていますか。. メーカーでは、さらなる安全のためにフィンガーガードを用意しています。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください. スリーブベアリングとボールベアリングの違い. スリーブベアリング軸流ファンは通常、従来のボールベアリングファンよりも低速で静かです。スリーブベアリングは、発熱量が少ない用途でより一般的に使用されます。また、コスト効果の高い冷却方法となるようにも設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624HHR EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624HHR

    EBM PAPST
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 60mm。奥行 = 25mm。風量 = 56m3/h。騒音レベル = 43dB。ファン回転速度 = 8200rpm。ベアリングタイプ = ボール。メーカー品番末尾の'R'は防湿性を示します. 高防湿性軸流ファン. 連続稼働用に設計 逆取り付けによる排気又は吹き付けが可能 DIN40040項目3.3のグループCに準拠する相対湿度範囲に適合するように設計
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGM EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGM

    EBM PAPST
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 71mA。風量 35m3/h。騒音レベル 28dB。ファン回転速度 4100rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papstスリーブベアリング軸流ファン. ebm-papstがお届けする、これらのスリーブベアリングDC軸流ファンは、お客様の用途に加えるのに最適です。耐久性に優れた、高性能の軸流ファンは、冷却用途に特に重要な部品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 逆極性に対する電子的保護 ブロッキングと過負荷に対するインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック 内蔵型電子整流ファン. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. これらのファンには、フィンガーガードは用意されていますか。. メーカーでは、さらなる安全のためにフィンガーガードを用意しています。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください. スリーブベアリングとボールベアリングの違い. スリーブベアリング軸流ファンは通常、従来のボールベアリングファンよりも低速で静かです。スリーブベアリングは、発熱量が少ない用途でより一般的に使用されます。また、コスト効果の高い冷却方法となるようにも設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 612FL EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 612FL

    EBM PAPST
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 15mm。風量 19m3/h。騒音レベル 16dB。ファン回転速度 2650rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NGLE EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NGLE

    EBM PAPST
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25mm。風量 21m3/h。騒音レベル 16dB。ファン回転速度 2500rpm。カーブの方向 前方向。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 614F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 614F

    EBM PAPST
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 46mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 27dB。ファン回転速度 3900rpm。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papstスリーブベアリング軸流ファン. ebm-papstがお届けする、これらのスリーブベアリングDC軸流ファンは、お客様の用途に加えるのに最適です。耐久性に優れた、高性能の軸流ファンは、冷却用途に特に重要な部品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 逆極性に対する電子的保護 ブロッキングと過負荷に対するインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック 内蔵型電子整流ファン. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. これらのファンには、フィンガーガードは用意されていますか。. メーカーでは、さらなる安全のためにフィンガーガードを用意しています。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください. スリーブベアリングとボールベアリングの違い. スリーブベアリング軸流ファンは通常、従来のボールベアリングファンよりも低速で静かです。スリーブベアリングは、発熱量が少ない用途でより一般的に使用されます。また、コスト効果の高い冷却方法となるようにも設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 612F EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 612F

    EBM PAPST
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 83mA。風量 29m3/h。騒音レベル 27dB。ファン回転速度 3900rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NHU EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NHU

    EBM PAPST
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 87mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 5600rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。ebm-papst IP68防水DC軸流ファン. ebm-papst軸流ファンは、過酷な環境での稼働に適した、出来の良い、堅牢で信頼性の高いコンパクトファンを必要とする用途に最適です。IP68等級を備え、高レベルの粉塵、湿度、水の暴露にさらされている場所でも安心して使用できます。ケーブル接続は、接続の損傷又は干渉を防ぐために特別に密封されています。 . 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 極性反転と過負荷から保護 22 AWG定格防水ワイヤ 水に浸漬後も完全作動. 軸流ファンとは何ですか?. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなどの日常的な用途で一般的に使用されているファンの一種です。空気と気体(用途によって異なる)が直接ファンを通って軸方向に流れるようにします。空気 気体の流れが入口でも出口でも軸方向に流れるようにします。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来のダクトファンより翼の枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 250-892 250-892 は、潜在的な事故を防止します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGN EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGN

    EBM PAPST
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 88mA。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 35dB(A)。ファン回転速度 5100rpm。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papstスリーブベアリング軸流ファン. ebm-papstがお届けする、これらのスリーブベアリングDC軸流ファンは、お客様の用途に加えるのに最適です。耐久性に優れた、高性能の軸流ファンは、冷却用途に特に重要な部品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 逆極性に対する電子的保護 ブロッキングと過負荷に対するインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック 内蔵型電子整流ファン. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. これらのファンには、フィンガーガードは用意されていますか。. メーカーでは、さらなる安全のためにフィンガーガードを用意しています。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください. スリーブベアリングとボールベアリングの違い. スリーブベアリング軸流ファンは通常、従来のボールベアリングファンよりも低速で静かです。スリーブベアリングは、発熱量が少ない用途でより一般的に使用されます。また、コスト効果の高い冷却方法となるようにも設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NGN EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NGN

    EBM PAPST
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 25.4mm。風量 40m3/h。騒音レベル 35dB。ファン回転速度 5100rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NGH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NGH

    EBM PAPST
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 200mA。風量 43m3/h。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 5600rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624HH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624HH

    EBM PAPST
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 150mA。風量 56m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 8200rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NL EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NL

    EBM PAPST
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 60mm。幅 60mm。電流 Max 34mA。寸法 60 60 25mm。騒音レベル 16dB。ファン回転速度 2500rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCボールベアリング軸流ファン. ebm-papstの600Nシリーズの軸流ファンは、冷却と通気のための優れたオプションです。ボールベアリングの構造により、ファンは任意の方向に取り付けることができます。スリーブベアリングのオプションに優る長寿命と動作温度により、このシリーズは、必要なほぼすべての用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性保護 容易に設置できるように精巧に配線接続済み. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ボールベアリングの利点. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファンのボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. フィンガーガードは用意されていますか。. 安全性に問題がある場合は、良好なフィンガーガードによって優れた保護が得られ、安全基準を完全に満たすことができます。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 622HH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 622HH

    EBM PAPST
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 292mA。風量 56m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 8200rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGHH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGHH

    EBM PAPST
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 150mA。風量 54m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 6850rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papstスリーブベアリング軸流ファン. ebm-papstがお届けする、これらのスリーブベアリングDC軸流ファンは、お客様の用途に加えるのに最適です。耐久性に優れた、高性能の軸流ファンは、冷却用途に特に重要な部品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 逆極性に対する電子的保護 ブロッキングと過負荷に対するインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック 内蔵型電子整流ファン. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. これらのファンには、フィンガーガードは用意されていますか。. メーカーでは、さらなる安全のためにフィンガーガードを用意しています。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください. スリーブベアリングとボールベアリングの違い. スリーブベアリング軸流ファンは通常、従来のボールベアリングファンよりも低速で静かです。スリーブベアリングは、発熱量が少ない用途でより一般的に使用されます。また、コスト効果の高い冷却方法となるようにも設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NGMI EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NGMI

    EBM PAPST
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 142mA。寸法 60 60 25mm。騒音レベル 28dB。ファン回転速度 4100rpm。センサータイプ 温度。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NGHH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NGHH

    EBM PAPST
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 317mA。風量 56m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 6850rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 119 x 119mm LZ60 EBM PAPST

    ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 119 x 119mm LZ60

    EBM PAPST
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 119 x 119mm。フィルター材料 = アルミニウム。長さ = 119mm。幅 = 119mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 612FH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm, 612FH

    EBM PAPST
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 117mA。風量 33m3/h。騒音レベル 31dB。ファン回転速度 4500rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NHH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NHH

    EBM PAPST
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 121mA。風量 56m3/h。騒音レベル 41dB。ファン回転速度 6850rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCボールベアリング軸流ファン. ebm-papstの600Nシリーズの軸流ファンは、冷却と通気のための優れたオプションです。ボールベアリングの構造により、ファンは任意の方向に取り付けることができます。スリーブベアリングのオプションに優る長寿命と動作温度により、このシリーズは、必要なほぼすべての用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性保護 容易に設置できるように精巧に配線接続済み. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ボールベアリングの利点. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファンのボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. フィンガーガードは用意されていますか。. 安全性に問題がある場合は、良好なフィンガーガードによって優れた保護が得られ、安全基準を完全に満たすことができます。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 632/2HPU EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 632/2HPU

    EBM PAPST
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 25.4mm。風量 44m3/h。騒音レベル 35dB。ファン回転速度 6300rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NN EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NN

    EBM PAPST
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 75mA。風量 42m3/h。騒音レベル 35dB。ファン回転速度 5100rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCボールベアリング軸流ファン. ebm-papstの600Nシリーズの軸流ファンは、冷却と通気のための優れたオプションです。ボールベアリングの構造により、ファンは任意の方向に取り付けることができます。スリーブベアリングのオプションに優る長寿命と動作温度により、このシリーズは、必要なほぼすべての用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性保護 容易に設置できるように精巧に配線接続済み. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ボールベアリングの利点. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファンのボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. フィンガーガードは用意されていますか。. 安全性に問題がある場合は、良好なフィンガーガードによって優れた保護が得られ、安全基準を完全に満たすことができます。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624N EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624N

    EBM PAPST
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 25mm。風量 40m3/h。騒音レベル 35dB。ファン回転速度 6100rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGL EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGL

    EBM PAPST
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 60mm。幅 60mm。電流 Max 41mA。寸法 60 60 25mm。騒音レベル 16dB。ファン回転速度 2500rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papstスリーブベアリング軸流ファン. ebm-papstがお届けする、これらのスリーブベアリングDC軸流ファンは、お客様の用途に加えるのに最適です。耐久性に優れた、高性能の軸流ファンは、冷却用途に特に重要な部品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 逆極性に対する電子的保護 ブロッキングと過負荷に対するインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック 内蔵型電子整流ファン. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. これらのファンには、フィンガーガードは用意されていますか。. メーカーでは、さらなる安全のためにフィンガーガードを用意しています。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください. スリーブベアリングとボールベアリングの違い. スリーブベアリング軸流ファンは通常、従来のボールベアリングファンよりも低速で静かです。スリーブベアリングは、発熱量が少ない用途でより一般的に使用されます。また、コスト効果の高い冷却方法となるようにも設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NLE EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NLE

    EBM PAPST
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 25.4mm。風量 21m3/h。騒音レベル 16dB。ファン回転速度 2500rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 600シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。このボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 制限速度に基づくアラーム 外部 内部温度センサ PWN アナログ制御入力. 用途. 一般に、ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピューティング機器の冷却に使用されます。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の600シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 32mm, 614JH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 32mm, 614JH

    EBM PAPST
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 321mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 53dB。ファン回転速度 11700rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst DCボールベアリング軸流ファン. ebm-papstの600Nシリーズの軸流ファンは、冷却と通気のための優れたオプションです。ボールベアリングの構造により、ファンは任意の方向に取り付けることができます。スリーブベアリングのオプションに優る長寿命と動作温度により、このシリーズは、必要なほぼすべての用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性保護 容易に設置できるように精巧に配線接続済み. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ボールベアリングの利点. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファンのボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. フィンガーガードは用意されていますか。. 安全性に問題がある場合は、良好なフィンガーガードによって優れた保護が得られ、安全基準を完全に満たすことができます。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 32mm, 612JH EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 32mm, 612JH

    EBM PAPST
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。電流 Max 642mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 53dB。ファン回転速度 11700rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 600シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。このボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 制限速度に基づくアラーム 外部 内部温度センサ PWN アナログ制御入力. 用途. 一般に、ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピューティング機器の冷却に使用されます。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の600シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NN EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NN

    EBM PAPST
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。電流 Max 125mA。寸法 60 60 25mm。騒音レベル 35dB。ファン回転速度 5100rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 600シリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。このボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。 . 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 制限速度に基づくアラーム 外部 内部温度センサ PWN アナログ制御入力. 用途. 一般に、ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピューティング機器の冷却に使用されます。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の600シリーズ軸流ファンは、標準で一定の粒子侵入を防止することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NGMLE EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612NGMLE

    EBM PAPST
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25mm。寸法 60 60 25mm。騒音レベル 19dB。ファン回転速度 3000rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624/2H3P EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624/2H3P

    EBM PAPST
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 60mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 9700rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612N/2GML-096 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 612N/2GML-096

    EBM PAPST
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 25mm。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 19dB。ファン回転速度 3000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 622/2H3P EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 622/2H3P

    EBM PAPST
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25.4mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 9700rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 120 x 120mm FP120T EBM PAPST

    ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 120 x 120mm FP120T

    EBM PAPST
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 120 x 120mm。フィルター材料 = PET。長さ = 120mm。幅 = 120mm。ebm-papst フィルタパッドebm-papst ファンフィルタ交換用パッドは、 60 % の粉塵粒子捕集率と100 ℃ の耐熱性を実現しています。パッドは、白色ポリエステルタイプ KS-22 です。フィンガーガードはねじでファンに取り付けられています。メッシュスクリーンとフィルタは外側のカバーで固定され、フィンガーガードの上に取り付けられます。 このパッドは、 PMFA120T フィルタアセンブリと併用し、サイズが 119mm x 119mm のファンに適しています。特長低プロファイル設計 すばやく交換できます フィルタパッドは、ファンの電源を切らずに交換できます 既存の穴を利用して位置を固定します認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN61340-5-1:2007
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンガード 53.2 x 53.2mm EBM PAPST

    ebm-papst ファンガード 53.2 x 53.2mm

    EBM PAPST
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    ファンサイズ = 60mm。外形寸法 = 53.2 x 53.2mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 50mm。カラー = グレー。外高 = 53mm。外部幅 = 53mm。シリーズ = LZ28CP。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンフィルタ, 遠心ブロアフィルターファンサイズ:140 mm, 146 mm, 160 mm, 180 mm 95780-1-5171 EBM PAPST

    ebm-papst ファンフィルタ, 遠心ブロアフィルターファンサイズ:140 mm, 146 mm, 160 mm, 180 mm 95780-1-5171

    EBM PAPST
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    フィルタタイプ = 遠心ブロアフィルター。ファンサイズ = 140 mm, 146 mm, 160 mm, 180 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンガード EBM PAPST

    ebm-papst ファンガード

    EBM PAPST
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    ファンサイズ = 160mm。材料 = 亜鉛メッキスチール。ネジ穴の間隔 = 175mm。外部幅 = 183mm。シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:172 x 150mm, 226 x 190mm PMFA160 EBM PAPST

    ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:172 x 150mm, 226 x 190mm PMFA160

    EBM PAPST
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 172 x 150mm。寸法 = 226 x 190mm。厚さ = 19.5mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = マットブラック。フィルター材料 = PC, 合成繊維。長さ = 226mm。幅 = 190mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst ファンフィルタ, 遠心ブロアフィルターファンサイズ:140 mm, 146 mm, 160 mm 95778-1-5171 EBM PAPST

    ebm-papst ファンフィルタ, 遠心ブロアフィルターファンサイズ:140 mm, 146 mm, 160 mm 95778-1-5171

    EBM PAPST
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    フィルタタイプ = 遠心ブロアフィルター。ファンサイズ = 140 mm, 146 mm, 160 mm。厚さ = 74mm。フレーム材料 = スチール。フレーム仕上げ = プラスチック。フィルター材料 = フィレドン。幅 = 185mm。シングルインレット遠心ブロワー用フィルタ. フィルタアセンブリ ; 581307 581307 、 ; 581313 581313 、及び ; 2183012 2183012 には亜鉛めっきスチールケージが付属し、フィンガガードとして使用可能 交換用フィルタ ; 581329 581329 及び ; 581335 581335 は別売り
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアファン RG 160 Nシリーズ EBM PAPST

    ブロアファン RG 160 Nシリーズ

    EBM PAPST
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 209m3/h。シリーズ = RG 160 N。高さ = 220mm。幅 = 220mm。奥行 = 56mm。寸法 = 220 x 220 x 56mm。ファン回転速度 = 2850rpm。騒音レベル = 66dB(A)。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 203mm。ebm-papst Centrifugal FanThe ebm-papst centrifugal fan has an airflow of 209m3/h and a supply voltage rating of 24VDC. It is designed for operation in the harshest of environments. These fans are constructed for high dust, high humidity and direct water exposure in indoors and outdoors. They are ideal for wash-down situations and cannot be damaged by continuous immersion in water making them suitable for a broad range of applications. It is 220mm long, 220mm wide and 56mm deep. With a construction based on the entire motor (winding and PCB) being completely coated in plastic, the integrated operating electronics of ebm-papst fans are completely encased and the cable connection is specially sealed. Note: To prevent overloading the motor, these blowers must be operated against the minimum static pressures.Features and BenefitsDC fans with electronic rotor switching and integrated electronic switching regulation Maintenance free Fibreglass-reinforced plastic, PBTP housing and PA vane Protected against polarity reversal and overload Electric connection with two 22AWG rated wiresApplicationsIndustrial use Central air conditioning units or building ventilation systems AutomobileCertificationsCE certified IP68 rated
    RoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)カテゴリ