カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EBM PAPST
- LION (ライオン事務器)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ミツビシ(1)
- ミヤコ自動車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hh412」の検索結果
特価
関連キーワード

ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 25mm, 412J/2HH
EBM PAPST¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷電源電圧 12 dc。高さ 40mm。消費電力 3.3W。奥行 25mm。寸法 40 40 25mm。騒音レベル 46dB。ファン回転速度 13000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst タコメータフィードバックファン. ebm-papst タコメータフィードバックファンは、クリティカルな用途における、シンプルなファン性能のモニタリングを必要とするサブシステムに最適です。この速度信号機能は、1つまたは複数の相互接続されたファンによる制御冷却の比較に最適です。. 材質:ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら