カテゴリ
- 制御機器(282)
絞り込み
ブランド
- EBM PAPST
- モノタロウ(4)
- コンバム(旧:妙徳)(8)
- パトライト(PATLITE)(9)
- 友屋(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- MPS[切削工具](14)
- ラムマウント(137)
- 千代田通商(91)
- ホンダ(61)
- JAPANNEXT(39)
- SKC(環境測定)(34)
- コンパクトツール(32)
- マルマン(31)
- マリンテック(30)
- MARWI(30)
- 八幡ねじ(28)
- ダイヤトレンド(25)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- StarTech.com(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(278)
「mps」の検索結果

ebm-papst 軸流ファンキット品
EBM PAPST¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から7日以内出荷幅(mm)119寸法(mm)119×119×38高さ(mm)119奥行(mm)38動作種別ACベアリングスリーブ方向【カーブ】前方向電源電圧(V)24acRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)93ファン速度(rpm)3100
ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型
EBM PAPST¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷形状【ファンハウジング】丸型奥行(mm)50.8ベアリングボール方向【カーブ】後方向動作DC
ebm-papst 軸流ファン DC (4314シリーズ)
EBM PAPST¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流幅(mm)119高さ(mm)119奥行(mm)32方向【カーブ】前方向風量(m3/h)220RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (5300シリーズ)
EBM PAPST¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷タイプ【センサー出力】PWM, タコメータ奥行(mm)50.8ベアリングボール動作DCRoHS指令(10物質対応)対応