絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ECLIPSE

ECLIPSEのページです。ECLIPSEは、オフィスサプライ、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットテープ ECLIPSE

    マグネットテープ

    ECLIPSE
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1パック(1組)
    当日出荷から4日以内出荷
    サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ハサミでカットして使用できます。
    最高使用温度(℃)80
  • マグネットテープ ECLIPSE

    マグネットテープ

    ECLIPSE
    ¥689税込¥758
    1パック(1組)
    当日出荷
    サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ハサミでカットして使用できます。
    幅(mm)13厚さ(mm)0.5質量(kg)0.027長さ(m)1最高使用温度(℃)80磁力28g/cm2
  • マグネット エクストルージョン ECLIPSE

    マグネット エクストルージョン

    ECLIPSE
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パックほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ペアーで使用すると、より強力になります。
    幅(mm)9.5厚さ(mm)3.6最高使用温度(℃)80磁力65g/cm2
  • Holding Magnet with Eyelet 45kg ECLIPSE

    Holding Magnet with Eyelet 45kg

    ECLIPSE
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    アイレット付きの Eclipse 保持マグネットの引張力は 45 kg です。鉄表面、釘、手工具、その他の鉄類に fl を読み込んで保持するように設計されています。このマグネットアセンブリは、Durable Red (フェライト)磁石とスチール製で長さは 64 mm です 幅は 60 mm です ボルトを含む全高は 32 mm です アイボルトはマグネットの TOP 又はサイドに追加して
    仕様●アクセサリタイプ:保持マグネット●併用可能製品:スチール面での FL 、手工具、その他の鉄類(接触、釘)●保持重量:45kgアズワン品番65-7286-36
  • ウェルディングクランプ ECLIPSE

    ウェルディングクランプ

    ECLIPSE
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋
    翌々日出荷
    トラスコ品番209-1498
  • マグネット付トレイ ECLIPSE

    マグネット付トレイ

    ECLIPSE
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷
    磁性体の製品をトレイ上に保管できます。 蘆マグネットの裏側はゴムでコーティングされていますので、台の表面を傷めません。
    色シルバー
  • ネオジムシャローポット フック付 白 ECLIPSE

    ネオジムシャローポット フック付 白

    ECLIPSE
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    白く塗装されたマイルド鋼製です。
    用途ディスプレー用。工具、グラフィックス等のつり下げ用に使用できます。厚さ(mm)7質量(g)51総高さ(mm)38(フック込)フック固定径(mm)32磁力(kg)35
  • マグネット エクストルージョン ECLIPSE

    マグネット エクストルージョン

    ECLIPSE
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1パック
    4日以内出荷
    サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ペアーで使用すると、より強力になります。
    長さ(m)10最高使用温度(℃)80磁力65g/cm2
  • マグネットシート ECLIPSE

    マグネットシート

    ECLIPSE
    ¥2,098税込¥2,308
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    幅(mm)150厚さ(mm)0.75質量(kg)0.071長さ(m)タイル:0.15仕上裏面粘着剤付磁力44g/cm2
  • フェライトシャローポット フック付 ECLIPSE

    フェライトシャローポット フック付

    ECLIPSE
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個ほか
    4日以内出荷
    最大稼働温度:120℃ マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。
    用途ライトリフティング、固定、クランピング最高使用温度(℃)120フック固定
  • フェライトポット フック付 ECLIPSE

    フェライトポット フック付

    ECLIPSE
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
    最大稼働温度:120℃ マイルド鋼に白塗装
    用途一般のディスプレー用、工具などのつり下げ用厚さ(mm)8全高(mm)34ねじ寸法M4最高使用温度(℃)120フック固定
  • ネオジムシャローポット フック付 ECLIPSE

    ネオジムシャローポット フック付

    ECLIPSE
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1パック(5個)ほか
    4日以内出荷
    ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ、フック付です。 最大稼働温度は80℃です。
    最高使用温度(℃)80フック固定
  • マグネットシート ECLIPSE

    マグネットシート

    ECLIPSE
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1枚
    4日以内出荷から92日以内出荷
    サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 UVコーティングをしているので、きれいに使用できます。 フレキシブルで衝撃に強いですが、ハサミでカットして使用できます。
    最高使用温度(℃)80
  • クイッククランプ ECLIPSE

    クイッククランプ

    ECLIPSE
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    セットアップ時にマグネットのスイッチをOFF、あるいは 中間点(midway)に設定、作業時にはONにします。 蘆45°、90°の角度に設定できます。 蘆クリーニングが容易です。
    スイッチ付き角度(°)固定:45、90
  • ウェルディングクランプ ECLIPSE

    ウェルディングクランプ

    ECLIPSE
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    4日以内出荷
    シートメタル、丸物、角材等に使用できます。 蘆2ヶの独立した長方形のマグネットの組合せでできているため、 両側を使用しても安定した磁力を発揮します。
    タイプ内側・外側両用角度(°)固定:30、60、90
  • 90°固定ウェルディングクランプ ECLIPSE

    90°固定ウェルディングクランプ

    ECLIPSE
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    4日以内出荷
    オンオフスイッチが2ヶ付いていて、それぞれ独立して作動します。 蘆マグネット底面は研削仕上げなので、角材、丸物の両方に適合します。 蘆頑強にできています。
    スイッチ付き角度(°)固定:90
  • 重量級調節式溶接クランプ ECLIPSE

    重量級調節式溶接クランプ

    ECLIPSE
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    92日以内出荷
    溶接、組み立て時に部品をクランプします。 蘆40kgのクランプ磁力がありますので、 大きな部品を容易にクランプできます。
    長さ(mm)140幅(mm)35質量(kg)1.4高さ(mm)140角度(°)固定:45~90磁力(kg)40
  • 90°固定式溶接クランプ ECLIPSE

    90°固定式溶接クランプ

    ECLIPSE
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    90°の角度の2つの頑強な磁力面により、シートメタル、 パイプやチューブを強力にクランプします。 蘆溶接や組み立て時に、素早く低コストで、ワークを 90°にクランプすることができます。
  • 重量級溶接クランプ ECLIPSE

    重量級溶接クランプ

    ECLIPSE
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    ワークを45°あるいは90°の角度でクランプします。 蘆10kg、そして15kgの磁力によって、溶接作業には 最適なクランプ力を提供します。
  • クイックホールディングクランプ ECLIPSE

    クイックホールディングクランプ

    ECLIPSE
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。
    長さ(mm)100.5幅(mm)20質量(kg)0.4高さ(mm)65.5角度(°)固定:30、45、60、75、90磁力(kg)15
  • 調節式溶接クランプ ECLIPSE

    調節式溶接クランプ

    ECLIPSE
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    シートメタルやチューブを溶接や組み立て用に素早く精確にクランプできます。 蘆角度を25°から280°まで、調整できます。
    長さ(mm)195幅(mm)11質量(kg)0.49高さ(mm)200角度(°)調整:25~280磁力(kg)20
  • クイックホールディングクランプ ECLIPSE

    クイックホールディングクランプ

    ECLIPSE
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。
    長さ(mm)100.5幅(mm)12質量(kg)0.3高さ(mm)65.5角度(°)固定:30、45、60、75、90磁力(kg)10
  • アースウェルディングクランプ ECLIPSE

    アースウェルディングクランプ

    ECLIPSE
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    鉄鋼の溶接時に素早く、容易にアースができます。 蘆鰐口クリップやGクランプを使用してのアースが できない時にも役に立ちます。
    長さ(mm)193幅(mm)90質量(kg)1.6高さ(mm)64最大電流(A)800磁力(kg)25
  • 留形クランプ ECLIPSE

    留形クランプ

    ECLIPSE
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷
    平らな形状(NW923)及び丸形状(NW924)の部品を容易にクランプできます。
    幅(mm)43高さ(mm)45角度(°)固定:45、90
  • 調節式クランピング連接棒 ECLIPSE

    調節式クランピング連接棒

    ECLIPSE
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます。 蘆アルニコ製マグネットです。
    長さ(mm)60幅(mm)25質量(kg)0.32高さ(mm)25タイプシングル磁力(kg)12
  • 調節式連接棒 ECLIPSE

    調節式連接棒

    ECLIPSE
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    溶接や組み立てに、自在の角度でクランプできます。 蘆フェライト製マグネットです。
    長さ(mm)60幅(mm)29質量(kg)0.35高さ(mm)25タイプシングル磁力(kg)12
  • 調節式クランピング連接棒 ECLIPSE

    調節式クランピング連接棒

    ECLIPSE
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット
    4日以内出荷
    溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます。 蘆アルニコ製マグネットです。
    長さ(mm)127幅(mm)48質量(kg)0.7高さ(mm)25タイプペアー磁力(kg)12
  • 調節式連接棒 ECLIPSE

    調節式連接棒

    ECLIPSE
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    4日以内出荷
    溶接や組み立てに、自在の角度でクランプできます。 蘆フェライト製マグネットです。
    長さ(mm)127幅(mm)51質量(kg)0.7高さ(mm)25タイプペアー磁力(kg)12