カテゴリ

  • 溶接用品(16)
  • 事務用品(10)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • ECLIPSE
  • モノタロウ(2)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(277)
  • ECLE(マツ六)(139)
  • ECLIPSE MAGNETICS(61)
  • ホンダ(49)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • シエクル(38)
  • XP POWER(35)
  • サクライ(28)
  • SKC(環境測定)(25)
  • アノービリバベリー(24)
  • 泉精器製作所(22)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(20)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(18)
  • エコリカ(17)
  • EVANS(17)
  • コクヨ(16)
  • iFace(16)
  • シンビ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ECL」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットテープ ECLIPSEマグネットテープECLIPSE
2,098税込2,308
1パック(1組)
当日出荷から4日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ハサミでカットして使用できます。
最高使用温度(℃)80
マグネットテープ ECLIPSEマグネットテープECLIPSE
689税込758特価
1パック(1組)
当日出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ハサミでカットして使用できます。
幅(mm)13厚さ(mm)0.5長さ(m)1質量(kg)0.027最高使用温度(℃)80磁力28g/cm2
クイッククランプ ECLIPSEクイッククランプECLIPSE
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
セットアップ時にマグネットのスイッチをOFF、あるいは 中間点(midway)に設定、作業時にはONにします。 蘆45°、90°の角度に設定できます。 蘆クリーニングが容易です。
スイッチ付き角度(°)固定:45、90
マグネット エクストルージョン ECLIPSEマグネット エクストルージョンECLIPSE
4,698税込5,168
1パック
4日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ペアーで使用すると、より強力になります。
長さ(m)10最高使用温度(℃)80磁力65g/cm2
ウェルディングクランプ ECLIPSEウェルディングクランプECLIPSE
13,980税込15,378
1袋
翌々日出荷
トラスコ品番209-1498
調節式連接棒 ECLIPSE調節式連接棒ECLIPSE
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
溶接や組み立てに、自在の角度でクランプできます。 蘆フェライト製マグネットです。
長さ(mm)127幅(mm)51質量(kg)0.7高さ(mm)25タイプペアー磁力(kg)12
ネオジムシャローポット フック付 白 ECLIPSEネオジムシャローポット フック付 白ECLIPSE
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
白く塗装されたマイルド鋼製です。
用途ディスプレー用。工具、グラフィックス等のつり下げ用に使用できます。厚さ(mm)7質量(g)51総高さ(mm)38(フック込)フック固定径(mm)32磁力(kg)35
フェライトシャローポット フック付 ECLIPSEフェライトシャローポット フック付ECLIPSE
3,798税込4,178
1個ほか
4日以内出荷
最大稼働温度:120℃ マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。
用途ライトリフティング、固定、クランピング最高使用温度(℃)120フック固定
90°固定式溶接クランプ ECLIPSE90°固定式溶接クランプECLIPSE
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
90°の角度の2つの頑強な磁力面により、シートメタル、 パイプやチューブを強力にクランプします。 蘆溶接や組み立て時に、素早く低コストで、ワークを 90°にクランプすることができます。
90°固定ウェルディングクランプ ECLIPSE90°固定ウェルディングクランプECLIPSE
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
オンオフスイッチが2ヶ付いていて、それぞれ独立して作動します。 蘆マグネット底面は研削仕上げなので、角材、丸物の両方に適合します。 蘆頑強にできています。
スイッチ付き角度(°)固定:90
クイックホールディングクランプ ECLIPSEクイックホールディングクランプECLIPSE
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。
長さ(mm)100.5幅(mm)12質量(kg)0.3高さ(mm)65.5角度(°)固定:30、45、60、75、90磁力(kg)10
調節式クランピング連接棒 ECLIPSE調節式クランピング連接棒ECLIPSE
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます。 蘆アルニコ製マグネットです。
長さ(mm)60幅(mm)25質量(kg)0.32高さ(mm)25タイプシングル磁力(kg)12
マグネット付トレイ ECLIPSEマグネット付トレイECLIPSE
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
磁性体の製品をトレイ上に保管できます。 蘆マグネットの裏側はゴムでコーティングされていますので、台の表面を傷めません。
シルバー
マグネット エクストルージョン ECLIPSEマグネット エクストルージョンECLIPSE
1,598税込1,758
1パックほか
4日以内出荷から15日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ペアーで使用すると、より強力になります。
幅(mm)9.5厚さ(mm)3.6最高使用温度(℃)80磁力65g/cm2
ウェルディングクランプ ECLIPSEウェルディングクランプECLIPSE
9,998税込10,998
1個ほか
4日以内出荷
シートメタル、丸物、角材等に使用できます。 蘆2ヶの独立した長方形のマグネットの組合せでできているため、 両側を使用しても安定した磁力を発揮します。
タイプ内側・外側両用角度(°)固定:30、60、90
留形クランプ ECLIPSE留形クランプECLIPSE
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
平らな形状(NW923)及び丸形状(NW924)の部品を容易にクランプできます。
幅(mm)43高さ(mm)45角度(°)固定:45、90
調節式溶接クランプ ECLIPSE調節式溶接クランプECLIPSE
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
シートメタルやチューブを溶接や組み立て用に素早く精確にクランプできます。 蘆角度を25°から280°まで、調整できます。
長さ(mm)195幅(mm)11質量(kg)0.49高さ(mm)200角度(°)調整:25~280磁力(kg)20
クイックホールディングクランプ ECLIPSEクイックホールディングクランプECLIPSE
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。
長さ(mm)100.5幅(mm)20質量(kg)0.4高さ(mm)65.5角度(°)固定:30、45、60、75、90磁力(kg)15
調節式連接棒 ECLIPSE調節式連接棒ECLIPSE
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
溶接や組み立てに、自在の角度でクランプできます。 蘆フェライト製マグネットです。
長さ(mm)60幅(mm)29質量(kg)0.35高さ(mm)25タイプシングル磁力(kg)12
フェライトポット フック付 ECLIPSEフェライトポット フック付ECLIPSE
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
最大稼働温度:120℃ マイルド鋼に白塗装
用途一般のディスプレー用、工具などのつり下げ用厚さ(mm)8全高(mm)34ねじ寸法M4最高使用温度(℃)120フック固定
重量級溶接クランプ ECLIPSE重量級溶接クランプECLIPSE
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ワークを45°あるいは90°の角度でクランプします。 蘆10kg、そして15kgの磁力によって、溶接作業には 最適なクランプ力を提供します。
アースウェルディングクランプ ECLIPSEアースウェルディングクランプECLIPSE
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
鉄鋼の溶接時に素早く、容易にアースができます。 蘆鰐口クリップやGクランプを使用してのアースが できない時にも役に立ちます。
長さ(mm)193幅(mm)90質量(kg)1.6高さ(mm)64最大電流(A)800磁力(kg)25
調節式クランピング連接棒 ECLIPSE調節式クランピング連接棒ECLIPSE
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます。 蘆アルニコ製マグネットです。
長さ(mm)127幅(mm)48質量(kg)0.7高さ(mm)25タイプペアー磁力(kg)12
マグネットシート ECLIPSEマグネットシートECLIPSE
2,098税込2,308
1パック(5枚)
4日以内出荷
幅(mm)150厚さ(mm)0.75質量(kg)0.071長さ(m)タイル:0.15仕上裏面粘着剤付磁力44g/cm2
マグネットシート ECLIPSEマグネットシートECLIPSE
74,980税込82,478
1枚
4日以内出荷から92日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 UVコーティングをしているので、きれいに使用できます。 フレキシブルで衝撃に強いですが、ハサミでカットして使用できます。
最高使用温度(℃)80
ネオジムシャローポット フック付 ECLIPSEネオジムシャローポット フック付ECLIPSE
19,980税込21,978
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ、フック付です。 最大稼働温度は80℃です。
最高使用温度(℃)80フック固定
重量級調節式溶接クランプ ECLIPSE重量級調節式溶接クランプECLIPSE
24,980税込27,478
1個
92日以内出荷
溶接、組み立て時に部品をクランプします。 蘆40kgのクランプ磁力がありますので、 大きな部品を容易にクランプできます。
長さ(mm)140幅(mm)35質量(kg)1.4高さ(mm)140角度(°)固定:45~90磁力(kg)40