カテゴリ
- 測定用品(59)
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- ECLIPSE MAGNETICS
- CAILLAU(24)
- ホンダ(17)
- iFace(13)
- SKC(環境測定)(12)
- brembo(8)
- イスカル(6)
- Wera(6)
- BELL(6)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(6)
- ハーフェレ(5)
- Strands(5)
- Fehling (フェーリング)(5)
- omron(オムロン)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- LG(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 西敬(イカリボシ)(3)
- Jabra(3)
- ブランドをもっと見る
「clic」の検索結果
特価

エクリプス 電磁マグネット(通電時オン)
ECLIPSE MAGNETICS¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。取付マグネット裏面のねじ穴使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタリード線か二極コネクター
エクリプス ネオジム ディスクマグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)ほか4日以内出荷から107日以内出荷コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。最高使用温度(℃)80
エクリプス 伸縮式ピックアップ工具
ECLIPSE MAGNETICS¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています。 磁性体の製品を狭い場所から拾いあげるのに適しています。長さ(mm)147~660質量(kg)0.04磁力(kg)1
エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート
ECLIPSE MAGNETICS¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。 うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
エクリプス アルニコ ディープポット(ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥5,598~税込¥6,158~1パック(5個)ほか4日以内出荷マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。最高使用温度(℃)220
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミア
ECLIPSE MAGNETICS¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷から92日以内出荷ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 ハンドルは取り外しが可能です。 横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。
エクリプス マグネットスイーパー
ECLIPSE MAGNETICS¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷伸縮式ハンドル。 工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。 ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。全高(mm)1050ヘッド幅(mm)385磁力(kg)2
エクリプス マグネットキャッチ
ECLIPSE MAGNETICS¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます。 冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます。寸法(mm)80×101.5×36(厚)質量(kg)1.4磁力(kg)50
エクリプス ウルトラリフト TP
ECLIPSE MAGNETICS¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました。 積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適。 オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。用途鋼板用寸法A(mm)181寸法D(mm)100寸法B(mm)52寸法C(mm)74
エクリプス ウルトラリフトプラス
ECLIPSE MAGNETICS¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷から92日以内出荷マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット(ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥17,980~税込¥19,778~1パック(5個)ほか4日以内出荷マイルド鋼の柱をアルミケースが囲んでいます。
エクリプス ネオジム シャローポット(内径ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥9,998~税込¥10,998~1パック(20個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。最高使用温度(℃)80
エクリプス ネオジム シャローポット(ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥8,398~税込¥9,238~1パック(20個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされています。 部品装着のための雌ねじが付いています。
エクリプス ネオジム リング
ECLIPSE MAGNETICS¥3,798~税込¥4,178~1パック(5個)ほか4日以内出荷さら穴ねじの装着に適しています。 ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
エクリプス ネオジム シャローポット(ボーリング穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥5,398~税込¥5,938~1パック(10個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。最高使用温度(℃)80
エクリプス アルニコ ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥8,698~税込¥9,568~1パック(2個)ほか4日以内出荷用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等最高使用温度(℃)220
エクリプス アルニコ パワー
ECLIPSE MAGNETICS¥16,980~税込¥18,678~1パック(2個)ほか4日以内出荷用途溶接、ハンダ部の修復、クラック傷のテスト、超音波検査、鉄部品のクランプ用
エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア
ECLIPSE MAGNETICS¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷から92日以内出荷ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。 リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
エクリプス シートメタル運搬マグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷鉄のシートメタルの運搬に使用します。 アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています。質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×38×98磁力(kg)170
エクリプス 切粉掻き集め棒
ECLIPSE MAGNETICS¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷小さな部品を掻き集めることができます。 クイックリリースハンドル付。 軽量で、シャフトは錆びません。長さ(mm)400能力(kg)掻集:6.35磁力(kg)0.476
エクリプス シートメタルフローター
ECLIPSE MAGNETICS¥51,980~税込¥57,178~1ペア4日以内出荷から92日以内出荷マグネットの反発力を利用して、シートメタルを1枚ずつ、取り易くします。
エクリプス 電磁マグネット(通電時オフ)
ECLIPSE MAGNETICS¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2取付マグネット裏面のねじ穴寸法B(mm)50使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタヒルシュマンコネクター寸法D1M5
エクリプス サマリウムコバルト ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥10,980~税込¥12,078~1パック(2個)ほか4日以内出荷真鍮製のポット。 外径はH6の精度に研磨されています。 プレス用品の設置に使用できます。最高使用温度(℃)200
エクリプス フェライト シャローポット(外径ねじ付)
ECLIPSE MAGNETICS¥2,998~税込¥3,298~1パック(5個)4日以内出荷部品の組み付けに使用できます。厚さ(mm)7ねじ径M5
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥11,980~税込¥13,178~1パック(2個)ほか4日以内出荷真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。用途部品研磨時の固定用
エクリプス アルニコ メイジャー
ECLIPSE MAGNETICS¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷小物部品を磁化することができます。 導波管の分野に適応できます。幅(mm)両極間:27.3質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.5×50×111磁束密度(両極間中心点での)0.210Wb/m、2000ガウス
エクリプス ネオジム シャローポット(さら穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥3,898~税込¥4,288~1個ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされています。 ねじ止め用のさら穴が付いています。
エクリプス ネオジム ブロック
ECLIPSE MAGNETICS¥4,298~税込¥4,728~1パック(4個)ほか4日以内出荷防錆用にニッケルメッキされています。 コンパクトなサイズで強磁力なため、製造現場、エンジニアリング、ディスプレー用に使用されます。
エクリプス ネオジム シャローポット(小穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥9,698~税込¥10,668~1パック(10個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。最高使用温度(℃)80
エクリプス フェライト シャローポット(ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷用途ワークの固定、リフティング、クランピング最高使用温度(℃)120
エクリプス アルニコ シャローポット
ECLIPSE MAGNETICS¥16,980~税込¥18,678~1パック(10個)ほか4日以内出荷用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等最高使用温度(℃)450