カテゴリ
- 測定用品(34)
絞り込み
ブランド
- ECLIPSE MAGNETICS
- タカチ電機工業(218)
- X.A.M(95)
- onsemi(59)
- 日立産機システム(56)
- Thermo Fisher Scientific(54)
- INAX(LIXIL)(44)
- アネスト岩田(42)
- 長谷川工業(41)
- KEMET(34)
- Texas Instruments(30)
- brembo(27)
- Thermo Scientific Nalgene(27)
- SPARKFUN(25)
- 明治機械製作所(22)
- SIEMENS(22)
- SanDisk(サンディスク)(20)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- ブランドをもっと見る
「ic 6 cl」の検索結果

エクリプス ネオジム 二層式ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥11,980~税込¥13,178~1パック(2個)ほか4日以内出荷真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。用途部品研磨時の固定用
エクリプス サマリウムコバルト ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥10,980~税込¥12,078~1パック(2個)ほか4日以内出荷真鍮製のポット。 外径はH6の精度に研磨されています。 プレス用品の設置に使用できます。最高使用温度(℃)200
エクリプス アルニコ ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥7,898~税込¥8,688~1パック(5個)ほか4日以内出荷マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、亜鉛メッキ。 径はH6の公差まで研磨されています。最高使用温度(℃)220
エクリプス 電磁マグネット(通電時オン)
ECLIPSE MAGNETICS¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から4日以内出荷電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。取付マグネット裏面のねじ穴使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタリード線か二極コネクター
エクリプス ネオジム ディスクマグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥1,798~税込¥1,978~1パック(50個)ほか4日以内出荷から107日以内出荷コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。最高使用温度(℃)80
エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート
ECLIPSE MAGNETICS¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。 うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
エクリプス アルニコ 円筒形マグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥3,298~税込¥3,628~1パック(5ペア)ほか4日以内出荷用途リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路磁束密度1200ガウス
エクリプス アルニコ ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥14,980税込¥16,4781パック(20個)4日以内出荷マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。最高使用温度(℃)220
エクリプス サマリウムコバルト シャローポット
ECLIPSE MAGNETICS¥10,980~税込¥12,078~1パック(20個)ほか4日以内出荷マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。最高使用温度(℃)200
エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミア
ECLIPSE MAGNETICS¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷から92日以内出荷高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。 トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。 NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
エクリプス ネオジム シャローポット(ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥8,398~税込¥9,238~1パック(20個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされています。 部品装着のための雌ねじが付いています。
エクリプス ネオジム シャローポット(さら穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥6,498~税込¥7,148~1パック(10個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされています。 ねじ止め用のさら穴が付いています。
エクリプス サマリウムコバルト シャローポット(内径ねじ付)
ECLIPSE MAGNETICS¥11,980~税込¥13,178~1パック(20個)ほか4日以内出荷マイルド鋼製、亜鉛メッキ最高使用温度(℃)200
エクリプス ネオジム シャローポット(外径ねじ付)
ECLIPSE MAGNETICS¥12,980~税込¥14,278~1パック(10個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、外径ねじ付です。最高使用温度(℃)80
エクリプス アルニコ ディープポット(ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥5,598~税込¥6,158~1パック(5個)ほか4日以内出荷マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。最高使用温度(℃)220
エクリプス ネオジム シャローポット(内径ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥12,980~税込¥14,278~1パック(10個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。最高使用温度(℃)80
エクリプス ネオジム シャローポット(小穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥9,698~税込¥10,668~1パック(10個)4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。最高使用温度(℃)80
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット(ねじ穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥17,980~税込¥19,778~1パック(5個)ほか4日以内出荷マイルド鋼の柱をアルミケースが囲んでいます。
エクリプス アルニコ ディープポット
ECLIPSE MAGNETICS¥8,698~税込¥9,568~1パック(2個)ほか4日以内出荷用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等最高使用温度(℃)220
エクリプス アルニコ ボタン
ECLIPSE MAGNETICS¥15,980税込¥17,5781パック(10個)4日以内出荷から15日以内出荷用途塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途
エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア
ECLIPSE MAGNETICS¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷から92日以内出荷ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。 リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
エクリプス ネオジム シャローポット(ボーリング穴付)
ECLIPSE MAGNETICS¥5,398~税込¥5,938~1パック(10個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。最高使用温度(℃)80
エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)
ECLIPSE MAGNETICS¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。寸法B(mm)50寸法D(mm)6.35適合被削材厚(mm)3以上仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
エクリプス ウルトラリフト TP
ECLIPSE MAGNETICS¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました。 積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適。 オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。用途鋼板用寸法A(mm)181寸法D(mm)100寸法B(mm)52寸法C(mm)74