カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EDAC
- brembo(5)
- ワゴジャパン(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- TRACO POWER(2)
- XP POWER(2)
- omron(オムロン)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- KKVコーポレーション(1)
- AMPHENOL(1)
- パールヨット(1)
- Thermo Scientific Nalgene(1)
- A-Gas Japan(1)
- ピーコック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2000-1201」の検索結果

EDAC 角型コネクタ, オス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-101
EDAC¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。区分ピンピッチ3.81mm極数120シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
EDAC D-subコネクタ, 120極, オス, 516-120-000-301
EDAC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷長さ(mm)69.85幅(mm)38.74区分ピン極数120定格電流(A)8.5深さ(mm)106.55材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート