カテゴリ
- 制御機器(75)
- 電気材料(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- EDAC
- モノタロウ(2)
- CKD(107)
- EFFEX(エフェックス)(40)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(48)
- MAD MAX(マッドマックス)(239)
- MICROCHIP(43)
- NORGREN(70)
- RS PRO(38)
- SKC(環境測定)(78)
- SMC(8,457)
- SPARKFUN(81)
- StarTech.com(47)
- STMicro(41)
- コガネイ(750)
- タンガロイ(39)
- ホンダ(71)
- メディアカバーマーケット(324)
- 三菱ふそう(97)
- 修理(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「DAC」の検索結果

防水キャップ EDAC 防水キャップ 565 Series 防水コネクタ用
EDAC¥209税込¥2301袋(10個)3日以内出荷仕様アクセサリタイプ:防水キャップ●併用可能製品:防水コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
EDAC 圧着工具 516シリーズラック / パネルコネクタコンタクト 516-280-201
EDAC¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。仕様ラチェットあり使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品516シリーズラック/パネルコネクタコンタクト
EDAC 引抜工具 516シリーズ 圧着
EDAC¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。適合ツール抜き取り工具シリーズ516RoHS指令(10物質対応)対応
EDAC 516-230-520 カバー(カバー)
EDAC¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷EDAC516シリーズラック/パネルコネクタ用の金属製カバー.EDAC社のこれらのカバーは、516シリーズのラック/パネルコネクタ用です。この頑丈な金属製カバーはサイドエントリで、取り付けねじは付属しません。ねじは別売りです。.金属製カバー及び取り付けねじセット。セット1-パネル取り付け用、20及び120極セット2-パネル取り付け用、38極、56極、90極.このシリーズの内容:.品番:476-457476-457:標準のEDAC51620極金属製カバー品番:476-463476-463:標準のEDAC51638極金属製カバー品番:476-479476-479:標準のEDAC51656極金属製カバー品番:779-920779-920:標準のEDAC51690極金属製カバー品番:410-448410-448:標準のEDAC516120極金属製カバー品番:132-7182132-7182:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ品番:132-7205132-7205:20極カバー用のEDAC516取り付けねじアクセサリタイプバックプレーンコネクタ:カバー
EDAC 圧着工具 565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト 560 and 572シリーズ 565-280-210
EDAC¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷EDACIP67560/572シリーズ工具.EDACの560/572シリーズ圧着コンタクト用高品質手動圧着工具です。このラチェット式手動工具は、16→28AWGのワイヤをEDACIP67防水コネクタのピンやレセプタクルコンタクトに圧着するために使用します。冷間圧延スチール製で、ハンドルは丈夫な熱可塑樹脂カバー付きです。仕様ラチェットありシリーズ560and572使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト
EDAC 挿入工具 516シリーズ 圧着
EDAC¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。タイプコンタクト:圧着シリーズ516RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥929税込¥1,0221セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●コード番号:238-8321アズワン品番65-7780-94
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥2,098税込¥2,3081袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●コード番号:238-8297アズワン品番65-7782-36
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥2,498税込¥2,7481袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●コード番号:238-8308アズワン品番65-7783-33
EDAC 角型コネクタ, オス, 20 極 ライトアングル 516-020-000-101
EDAC¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。区分ピンピッチ3.81mm極数20シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
EDAC 角型コネクタ, メス, 56 極 ライトアングル 516-056-000-202
EDAC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。区分ソケットピッチ3.81mm極数56シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥6,098税込¥6,7081袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●コード番号:238-8359アズワン品番65-7782-75
基板接続用ピンヘッダ 5極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●コード番号:238-8333アズワン品番65-7782-01
基板接続用ピンヘッダ 5極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥999税込¥1,0991セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●コード番号:238-8331アズワン品番65-7783-92
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●コード番号:238-8341アズワン品番65-7781-77
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥2,498税込¥2,7481袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●コード番号:238-8294アズワン品番65-7783-34
圧着コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥2,098税込¥2,3081袋(200個)7日以内出荷仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●コード番号:238-8335アズワン品番65-7783-31
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥1,098税込¥1,2081セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●コード番号:238-8343アズワン品番65-7783-99
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥799税込¥8791セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●コード番号:238-8301アズワン品番65-7783-72
圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 1袋 1000個入
EDAC¥4,098税込¥4,5081袋(1000個)7日以内出荷仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●コード番号:238-8291アズワン品番65-7780-95
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥1,298税込¥1,4281セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●コード番号:238-8353アズワン品番65-7783-40
EDAC 角型コネクタ, メス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-202
EDAC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。区分ソケットピッチ3.81mm極数120シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
EDAC D-subコネクタ, 120極, メス, 516-120-000-402
EDAC¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷長さ(mm)69.85幅(mm)38.74区分ソケット極数120定格電流(A)8.5深さ(mm)106.55材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1セット 700個入
EDAC¥66,980税込¥73,6781セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●コード番号:238-8320アズワン品番65-7780-93
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥999税込¥1,0991セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●コード番号:238-8323アズワン品番65-7780-56
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥679税込¥7471セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●コード番号:238-8299アズワン品番65-7782-39
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥789税込¥8681セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●コード番号:238-8310アズワン品番65-7780-60
圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥929税込¥1,0221袋(200個)7日以内出荷仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●コード番号:238-8292アズワン品番65-7782-76
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥3,198税込¥3,5181袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●コード番号:238-8319アズワン品番65-7781-94
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥809税込¥8901セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●コード番号:238-8312アズワン品番65-7783-67
圧着コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥1,198税込¥1,3181袋(200個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●コード番号:238-8314アズワン品番65-7784-07
EDAC 電源コネクタフード 516シリーズ 516-230-512
EDAC¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷EDAC516シリーズラック/パネルコネクタ用の金属製カバー.EDAC社のこれらのカバーは、516シリーズのラック/パネルコネクタ用です。この頑丈な金属製カバーはサイドエントリで、取り付けねじは付属しません。ねじは別売りです。.金属製カバー及び取り付けねじセット。セット1-パネル取り付け用、20及び120極セット2-パネル取り付け用、38極、56極、90極.このシリーズの内容:.品番:476-457476-457:標準のEDAC51620極金属製カバー品番:476-463476-463:標準のEDAC51638極金属製カバー品番:476-479476-479:標準のEDAC51656極金属製カバー品番:779-920779-920:標準のEDAC51690極金属製カバー品番:410-448410-448:標準のEDAC516120極金属製カバー品番:132-7182132-7182:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ品番:132-7205132-7205:20極カバー用のEDAC516取り付けねじシリーズ516RoHS指令(10物質対応)対応
EDAC 防水 電線対電線コネクタ プラグ 2P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ
EDAC¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)8日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグプラグ定格電圧(V)300端子種別圧着定格電流(A)10材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスオスシリーズ番号572コンタクトめっき錫
EDAC 防水 電線対電線コネクタ ソケット 3P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ
EDAC¥2,198税込¥2,4181袋(10個)8日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット定格電圧(V)300端子種別圧着定格電流(A)10材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール3P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスメスシリーズ番号572コンタクトめっき錫
EDAC 電線対電線コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 3A
EDAC¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)8日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)3材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール3P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスオスシリーズ番号560コンタクトめっき錫