カテゴリ

  • 切削工具(24)
  • 鈑金・塗装(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ビックツール
  • (194)
  • SK11(9)
  • IRC(7)
  • JAPPY(4)
  • カネ大白木屋(3)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
  • クリスタルアイ(3)
  • 高森コーキ(2)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](2)
  • 萩原(2)
  • 好川産業(1)
  • 福井クラフト(1)
  • 日本香堂(1)
  • あかしや(1)
  • BIDOOR(ビドー)(1)
  • 永岡書店(1)
  • Ed Inter(エド・インター)(1)
  • タイホウ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GEKKO」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
六角軸月光ドリル ビックツール六角軸月光ドリルビックツール(38件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
切削油 月光(小) ビックツール切削油 月光(小)ビックツール(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
切削抵抗の削減、加工時間の短縮、工具寿命の延長を実現します
用途ドリルでの穴あけ、タップでのネジ切りなど切削作業全般に。トラスコ品番134-5845危険物の類別非危険物
月光ドリル(六角軸セット) ビックツール月光ドリル(六角軸セット)ビックツール
9,698税込10,668
1セット(10本)
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼材質HSSCo先端角(°)118シャンク六角軸収納サイズΦ2.0/Φ2.5/Φ3.0/Φ3.2/Φ3.5×2/Φ4.0/Φ4.5/Φ5.0/Φ6.0シャンク径(mm)6.35
ステンレス用 月光ドリルフルセット ビックツールステンレス用 月光ドリルフルセットビックツール(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット(22本)
当日出荷
月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!
用途ステンレスなど材質コバルトハイス(HSSCo)先端角(°)118ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0アズワン品番64-8539-45
GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル)ビックツール(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール六角軸鉄工用月光ドリルビックツール
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
月光ドリル(タップ下穴サイズセット) ビックツール月光ドリル(タップ下穴サイズセット)ビックツール(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(7本)
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3材質HSSCoシャンク径(Φmm)各サイズ先端角(°)118シャンクストレート表面処理コーティングなし収納サイズΦ2.5/Φ3.3/Φ4.2/Φ5.0/Φ6.8/Φ8.5/Φ10.3
鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール鉄工用月光ドリル(袋入り)ビックツール(3件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(10本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用月光ドリル(セット) ビックツール鉄工用月光ドリル(セット)ビックツール
19,980税込21,978
1セット(23本)
当日出荷
月光ドリルに遂に鉄工用(ハイス)が登場!より安価となった鉄工用2.0mm~13.0mmまでのフルセット(樹脂ケース入り)
用途鉄・アルミなどの一般鋼への穴あけセット内容2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0材質HSS:ハイス先端角(°)118
月光ステップドリル ビックツール月光ステップドリルビックツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷
月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。
用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
月光金太郎 ビックツール月光金太郎ビックツール
9,998税込10,998
1個
当日出荷
月光技術の驚愕の切れ味と耐久性。スポットカッター研磨機ローケンS-2000(1番研ぎのみ)再研磨可能。金太郎飴のように、再研磨しても新品の性能を維持。
全長(mm)80シャンク径(Φmm)9ドリル径(Φmm)8.2危険物の類別非危険物
切削油 月光(大) ビックツール切削油 月光(大)ビックツール
4,898税込5,388
1個
当日出荷
トラスコ品番114-8976材質天然素材成分100%質量(g)120
月光金太郎ロング ビックツール月光金太郎ロングビックツール
15,980税込17,578
1本
当日出荷
月光技術の驚愕の切れ味+耐久性。最新超々鋼板対応。スポットカッター研磨機ローケンS-2000(1番研ぎのみ)再研磨可能。 金太郎飴のように、再研磨しても新品の性能を維持。
用途自動車のスポット溶接外し全長(mm)150シャンク径(Φmm)9ドリル径(Φmm)8.2推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1200推奨適合工具(研磨機)ローケンS-2000危険物の類別非危険物
ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き ビックツールドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付きビックツール
50,980税込56,078
1セット
当日出荷
ドリル研磨機SMK-13に六角軸鉄工用月光ドリル10本セット(6SGK10P)がセットになった特別キャンペーンセット品です。
トラスコ品番708-1777セット内容ドリル研磨機SMK-13(フルセット) 1台、鉄工用六角軸月光ドリルセット品6SGK10P 1セット材質砥石:電着CBN#170幅(mm)205高さ(mm)110奥行(mm)80電源(V)単相100角度(°)刃先研磨:90~140電源コード(m)1.8モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)7200研磨能力(mm)3-13
TOOL 鉄工用月光ドリルセット(10本) ビックツールTOOL 鉄工用月光ドリルセット(10本)ビックツール(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(10本)
当日出荷
月光溝により切り屑の排出機能を高め、発熱・切削抵抗を抑えることで工具寿命がアップします。独自の先端形状(三日月状の月光刃:特許取得)を搭載しています。
用途鉄・アルミ・樹脂などの一般鋼にトラスコ品番408-9602ドリル径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.2、3.5(2本)、4.0、4.5、5.0、6.0シャンク径(mm)6.35
名刀/月光ブレードソー ビックツール名刀/月光ブレードソービックツール
7,998税込8,798
1袋(10本)
欠品中
「超高張力鋼板をぶった斬る!」 ますます高張力化する鋼板の加工に最適化する為、食付き性能・耐久性を独自の月光性能により実現。
用途車体ボディーの切断、エアーソー用ブレード全長(mm)103山数32
六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット ビックツール六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セットビックツール(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。売れ筋上位の8サイズを入れたセット品です。ケースには最大24種のドリルの収納が可能で、オリジナルカスタマイズが可能です。(6角軸限定)
用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなどに。付属品ケーストラスコ品番708-3303セット内容2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)各種認証特許第4834183号/特許第5051801号入数(本)8
鉄工用六角軸月光ロングドリル ビックツール鉄工用六角軸月光ロングドリルビックツール
1,298税込1,428
1本
当日出荷から11日以内出荷
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
鉄工用月光三角ドリル10型 ビックツール鉄工用月光三角ドリル10型ビックツール
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(10型)
六角軸月光ドリル ブリスターパック ビックツール六角軸月光ドリル ブリスターパックビックツール
2,898税込3,188
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
有効加工深さ3D(刃径×3倍)
TOOL 鉄工用月光ドリルセット(7本) ビックツールTOOL 鉄工用月光ドリルセット(7本)ビックツール
4,498税込4,948
1セット(7本)
当日出荷
刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。
用途被削材:一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミ。トラスコ品番177-0543セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3(mm)材質高速度鋼(HSS)入数7点
鉄工用月光テーパーシャンクドリル ビックツール鉄工用月光テーパーシャンクドリルビックツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷
待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
材質ハイス
TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック ビックツールTOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパックビックツール
669税込736
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
鉄工用月光三角ドリル13型 ビックツール鉄工用月光三角ドリル13型ビックツール
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(13型)
機械加工用 月光ドリル ビックツール機械加工用 月光ドリルビックツール(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)
鉄工用月光ロングストレートドリル ビックツール鉄工用月光ロングストレートドリルビックツール
929税込1,022
1本
当日出荷から4日以内出荷
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30