絞り込み
ブランド
- HIT(ヒット)
- モノタロウ(3,834)
- エスコ(38,790)
- 大阪魂(19,430)
- TRUSCO(12,093)
- EBM(江部松商事)(7,388)
- SK11(3,875)
- Panasonic(パナソニック)(3,851)
- TKG(3,779)
- パール金属(3,245)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,217)
- アズワン(3,046)
- サンワサプライ(2,875)
- オーム電機(2,583)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,402)
- RS PRO(2,305)
- 三菱マテリアル(2,268)
- コクヨ(2,223)
- エレコム(2,166)
- アイリスオーヤマ(2,091)
- イスカル(1,848)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

HIT(ヒット)
プロの腕の延長として開発され、プロの厳しい目に鍛え上げられた”HIT”の作業工具。
あくまでも「安全で軽くて使い易い」が基本。私たちは自社開発の一貫生産ラインで、ユーザーに愛される製品づくりに努めています。
会社情報
| 会社名 | ヒット商事株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1959/01/26 |
| 所在地 | 〒639-1042 奈良県大和郡山市小泉町2500 |

マグネットビットホルダー落ちない君
HIT(ヒット)(10件のレビュー)¥719税込¥7911パック(3個)ほか当日出荷強力磁石でビスが落ちません。ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ポケット硬鋼線カッター
HIT(ヒット)(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷硬線用のポケットカッターです。用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)270切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アルミスリーブかしめ機
HIT(ヒット)(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
ゴム付ベルトレンチ
HIT(ヒット)¥6,998~税込¥7,698~1丁当日出荷ベルトが柔らかく使いやすい ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。 ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。全長(mm)300ベルト幅(mm)31
インパクト用 オーリングピンセット
HIT(ヒット)(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷インパクトドライバー用のOリングとピンのセットです。用途インパクトドライバとインパクトソケットとの接続時の固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンレンチ(チェーンストッパー付)
HIT(ヒット)(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。 パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
鋼線クリッパーシルバー
HIT(ヒット)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷から3日以内出荷特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(50個)当日出荷から3日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
強化ガスホースカッター
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
ポケットアンギュラカッター
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷刃先に角度の付いたポケットカッターです。用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)(軟硬線)3.5(半硬線)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボーリンググラウトパイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミコーナーレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781パック(35本)当日出荷ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。 薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。 刃先が鋼製で食い込み抜群です。用途石こうボード用。トラスコ品番355-6395長さ(mm)25材質(本体)特殊樹脂質量(g)49頭部径(Φmm)13適合材石こうボード材質(先端)鋼最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)適合ビス3~6mm
ベルトレンチ
HIT(ヒット)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。用途傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに本体長さ(mm)300
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
ギャープーラー(スライド型)
HIT(ヒット)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ギャープーラー(スライド型)
HIT(ヒット)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。用途プーラーの抜き取り作業に。爪の届く長さ(mm)90被引き抜き物の直径最小(mm)30耐荷重(t)4RoHS指令(10物質対応)対応
3/4インチ角 インパクトディープソケット
HIT(ヒット)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ディープソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。寸法L(mm)100差込角(mm)19.0寸法D2(mm)44.0穴角6角
1/2インチ角 ヘックスソケット
HIT(ヒット)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドソケット用のヘックスソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)¥2,498~税込¥2,748~1セット(50個)当日出荷から5日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。下穴径(Φmm)9ねじ径(mm)4適合板厚(mm)3~9.5最大引抜強度N(kgf)294(30)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ワイヤーカッター(アルミハンドル)
HIT(ヒット)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷アルミ合金鍛造ハンドルです。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
帯鉄カッター スライディング ストライカー
HIT(ヒット)¥27,980税込¥30,7781丁欠品中きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。 従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 ハンドルが伸縮します。用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適ですトラスコ品番772-8875材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)670、【ハンドル伸長時】726摘要一体型切断能力(mm)【厚さ×幅】1.3×51、1.2×32×2枚
1/2インチ角 ビットソケット
HIT(ヒット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷ハンドソケット用のビットソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。全長(mm)60差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応