絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

EUROQUARTZ

EUROQUARTZのページです。EUROQUARTZは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Euroquartz 水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波 EUROQUARTZ

    Euroquartz 水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波

    EUROQUARTZ
    129税込142特価
    1個
    当日出荷
    仕様標準周波数:16MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波RoHS指令(10物質対応)対応